Bei jedem Schweißverfahren wird mit unterschiedlichen Stromstärken Ampere (A) geschweißt. Je höher die Ampere, desto höher können die Schutzstufen (5–13) eingestellt werden. Schweißverfahren Elektroden Schutzstufe 8: bis 65 A (Ampere) Schutzstufe 9: bis 110 A Schutzstufe 10: bis 150 A Schutzstufe 11: bis 200 A Schutzstufe 12: bis 300 A Schutzstufe 13: bis 450 A Schweißverfahren MAG Schutzstufe 8: bis 75 A (Ampere) Schutzstufe 9: bis 100 A Schutzstufe 10: bis 150 A Schutzstufe 11: bis 225 A Schutzstufe 12: bis 400 A Schutzstufe 13: bis 550 A Schweißverfahren WIG Schutzstufe 8: bis 30A (Ampere) Schutzstufe 9: bis 75 A Schutzstufe 10: bis 125 A Schutzstufe 11: bis 200 A Schutzstufe 12: bis 300 A Schutzstufe 13: bis 350 A
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/schutzbrillen-gesichtsschutz/schweisshelme-schweissmasken#faqs1821
Klassische Keilriemen können in den Profilen 5, 6, 8, 10(Z), 13(A), 17(B), 20, 22(C), 25, 32 und 40 hergestellt werden, wobei die gängigsten Profile 10, 13, 17 und 22 sind.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/keilriemen-keilriemenscheiben/keilriemen#faqs663
Die Keilriemenbezeichnungen sind folgendermaßen aufgebaut: Größen für klassische Keilriemen ISO/DIN Kurzzeichen 5 Y/6 8 Z/10 A/13 B/17 20 C/22 25 D/32 E/40 Obere Breite 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 17 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm Höhe 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 11 mm 12,5 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm Größen für Schmalkeilriemen ISO/DIN Kurzzeichen SPZ SPA SPB SPC Obere Breite 9,7 mm 12,7 mm 16,3 mm 22 mm Höhe 8 mm 10 mm 13 mm 18 mm Flankenoffene Riemen werden meist mit einem „X“ gekennzeichnet.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/keilriemen-keilriemenscheiben/keilriemen#topic11541
Armaturen werden mit allen handelsüblichen Arten von Montagematerialien, u. a. (...) DN 125: bis 16 bar Betriebsdruck = keine Kategorie DN 150: bis 13,3 bar Betriebsdruck = keine Kategorie, 13,4–16 bar Betriebsdruck = Kategorie II DN 200: bis 10 bar Betriebsdruck = keine Kategorie, 10,1–16 bar Betriebsdruck = Kategorie II 3. (...) Schläuche oder Schlaucharmaturen allein sind keine Druckgeräte nach dieser Richtlinie.Sicherheit im Betrieb durch Haberkorn Unsere zertifizierten Produkte Dampfschlauchleitungen nach EN ISO 6134 Chemieschlauchleitungen nach EN 12115:2011 Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 Tankwagen-Kupplungen nach DIN EN 14420-6 diverse Gasschläuche nach EN ISO 3821:2010 Trinkwasserschläuche geprüft gemäß KTW-und DVGW Lebensmittelschläuche Feuerwehrschläuche nach ÖNORM F2105 und DIN 14811 u. v. a.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/auf-neuestem-stand-bei-gesetzen-und-normen-fuer-schlaeuche
Etwa mit dem Wiegezellenschrank von Haberkorn. ansehen Haberkorn ist "Partner of Choice" von Continental Antriebstechnik Dienstag, 13.7.2021 Kompetenz, Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Transparenz und Leidenschaft. (...) Jänner 2020 hat Haberkorn den Industriezulieferer Schloemer in Recklinghausen übernommen. ansehen Netzwerk Arbeitssicherheit Sichere Arbeit Montag, 13.1.2020 Im Arbeitsschutz kommt es laufend zu Änderungen der gesetzlichen Vorschriften. (...) April 2017 die neue Küchenausstellung, die auf jeden Fall einen Besuch wert ist. ansehen Auszeichnung – Great Place to Work Maschinenmarkt Donnerstag, 13.4.2017 Zum fünften Mal ließ sich das Vorarlberger Paradeunternehmem durch das unabhängige Great Place to Work-Institut von seinen Mitarbeitern bewerten. ansehen Die Lehre bei Haberkorn ...
https://www.haberkorn.com/unternehmen/presse/pressespiegel