Menu

11 Ergebnisse für „MEGAlife®“

MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis Ratgeber

Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt Anwendungsbereiche MEGAlife wird überall dort eingesetzt, wo kein Nachschmieren möglich ist. das Nachschmieren nur bedingt möglich ist. das Nachschmieren aus hygienischen Gründen nicht erwünscht ist. trockene Umgebungsbedingungen herrschen. (...) Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife I Diese Ketten eignen sich vor allem für Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis maximal 3 m/s und können auch in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. (...) Rollenkette IWIS® MEGAlife® II, DIN 8187/8188, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife II Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen.

Wartungsfreie Rollenketten – MEGAlife, der Inbegriff wartungsfreier Ketten Ratgeber

MEGAlife I ist nicht nur als Rollenkette, sondern auch als Transfer-, Stauförder- oder Gripkette erhältlich. MEGAlife II Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen. (...) Hauptsächlich wird MEGAlife II als Antriebskette verwendet. Produktprogramm MEGAlife gibt es als: Rollenketten Rollenketten mit diversen Anbauteilen Rollenketten mit geraden Laschen Stauförderketten Transferketten Gripketten SonderkettenDie MEGAlife-Ketten von iwis sind wartungsfrei, hoch qualitativ und für unendlich viele Bereiche anwendbar.

Antriebstechnik Ratgeber

Die wartungsfreien b.dry-Edelstahlketten von iwis sind die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen eine Schmierung nicht möglich oder auch nicht gewünscht ist. weiter Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis iwis hat mit MEGAlife eine wartungsfreie Ketten-Generation auf den Markt gebracht, die in Sachen Qualität und Effizienz keine Wünsche offen lässt. weiter Spannsatz BK 80, Edelstahl zum Produkt Edelstahl-Spannsätze Spannsätze sind nicht wegzudenkende Maschinenelemente, die immer und überall zum Einsatz kommen.

Kettenleitfaden – Ketten finden leicht gemacht Ratgeber

So können beispielsweise bei feuchter oder fettfreier Umgebung MEGAlife-Ketten von iwis verwendet werden.

Gibt es wartungsfreie Ketten? FAQ

Dabei kommen bspw. bei MEGAlife-Ketten Sinterhülsen zum Einsatz, die das Öl in einer porösen Matrix speichern und im Einsatz gleichmäßig abgeben. 

Pressespiegel Unternehmen

KG stellt wartungsfreie Rollen- und Förderketten der Marke Megalife vor. ansehen Neuer Stihl-Shop Vorarlberger Nachrichten Dienstag, 31.10.2017 Bei Haberkorn im Wolfurter Abholmarkt wurde ein neuer Stihl-Shop eröffnet. ansehen Haberkorn auf der virtuellen Lehrlingsmesse "Next Step" 1.

1-6 von 6 Inhalten