Präzisionsrollenkette ELITE® mit geraden Laschen (GL), dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.
Präzisionsrollenkette ELITE® mit geraden Laschen (GL), einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.
Präzisionsrollenkette ELITE® der „Heavy”-Serie H, einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, hat die gleiche Abmessung wie die jeweilige Standard-Kette, jedoch mit Laschendicke der nächstgrößeren Kette, für Anwendungen mit extrem hoher Belastung.
Präzisionsrollenkette ELITE® der „Heavy”-Serie HV, einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, hat die gleiche Abmessung wie die jeweilige Standard-Kette, jedoch mit Laschendicke der nächstgrößeren Kette sowie Bolzen aus legiertem Vergütungsstahl, für Anwe...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!