Niveauschalter, Temperaturschalter
Die Schalterkombination dient der Überwachung der Temperatur und gleichzeitig des Minimum-Ölstands mit elektrischem Ausgangssignal.
Einfach hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile der Baureihe VBPSE mit freiem Durchfluss von V2 nach C2. Die Ventile können Zylinder leckagefrei in einer Position halten. Durch Vorsteuerdruck von V1 auf den Kolben wird dieser vom Sitz abgehoben und ermöglicht dadurch den Durch...
Die Wasser/Öl-Wärmetauscher der Serie MG werden im Allgemeinen zur Kühlung von Hydrauliköl und anderen Flüssigkeiten verwendet. Sie haben ein Wassersystem mit 1, 2 oder 4 Kreisläufen und können mit Thermostat-Ventilen ausgestattet werden. Dies hilft den Wasserverbrauch zu senken....
Die Radialkolbenpumpen Baugruppe 6010 sind ventilgesteuert mit 1, 2 oder 3 Zylindern. Der Antrieb der Kolben erfolgt durch exzentrisch auf der Antriebswelle sitzende Lager (Druckhub der Kolben), die Rückstellung erfolgt durch eine Feder (Saughub der Kolben).
Dana Brevini | Hydraulikmotore
Die Hochdruck-Axialkolbenmotoren in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Schluckvolumen werden im offenen und geschlossenen Kreislauf für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie- und Mobilhydraulik eingesetzt.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Eingangseinheiten mit standardmäßig einstellbarem Druckbegrenzungsventil.
Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...
Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...
Rexroth | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
4/3-Wege-Ventilelemente lieferbar mit oder ohne Sekundär-Druckbegrenzungsventile sowie mit und ohne LS-Anschlüsse. Die Steuerkolben sind in verschiedensten Ausführungen verfügbar.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!