Einfach hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile der Baureihe VBPSE mit freiem Durchfluss von V2 nach C2. Die Ventile können Zylinder leckagefrei in einer Position halten. Durch Vorsteuerdruck von V1 auf den Kolben wird dieser vom Sitz abgehoben und ermöglicht dadurch den Durch...
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Einfaches Ventil für den Rohrleitungseinbau zur Begrenzung des Durchflusses in beide Richtungen. Die Einstellung erfolgt über Verdrehen des Handrades.
Hydro Control | Mengenregelventile
Drosselrückschlagventile für den Rohrleitungseinbau zur Begrenzung der Durchflussmenge in eine Richtung. In die Gegenrichtung haben die Ventile freien Durchfluss. Die Einstellung erfolgt durch Verdrehen des Handrades.
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Einfaches Ventil für den Rohrleitungseinbau zur Begrenzung des Durchflusses in eine Richtung. In die Gegenrichtung haben die Ventile freien Durchfluss. Die Einstellung erfolgt über Verdrehen des Handrades.
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Einfaches Ventil für den Rohrleitungseinbau zur Begrenzung des Durchflusses in beide Richtungen. Die Einstellung erfolgt über Verdrehen der Außenhülse.
2-Wege-Druckreduzierventile mit anfangs freiem Durchfluss von 2 nach 1. Wenn der Druck an 1 die Druckeinstellung übersteigt, greift das Ventil ein, um den Eingangsfluss an 2 zu beschränken. Dadurch steigt der Druckabfall über das Ventil und hält einen konstanten Druck an 1 aufrec...
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Einfaches Ventil für den Rohrleitungseinbau zur Begrenzung des Durchflusses in eine Richtung. In Gegenrichtung haben die Ventile freien Durchfluss. Die Einstellung erfolgt über Verdrehen der Außenhülse.
Ventil zum Begrenzen des Zulaufdrucks aus den Versorgungsleitungen. Schützt Motor oder Zylinder vor Druckstößen, die durch Richtungsänderungen oder plötzliche Stopps hervorgerufen werden. Das Schockventil ist über Kreuz konfiguriert und abgeleitetes Öl wird der jeweils anderen Le...
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile im Stahlgehäuse mit externem Pilotanschluss für einen breiten Einsatzbereich und für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!