FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1. ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).
Transfer Oil | Thermoplastschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100R1.
SEL Hoses | Hydraulik-Textilschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Nieder- und Mitteldruck-Hydraulikanwendungen und Rücklauf, 1-lagig, nach EN 45545-2/854 2TE.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 121-1, ORFS mit UNF-Außengewinde, flachdichtend, mit O-Ring.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 60°-Dichtkopf. Vorgepresste Überwurfmutter.
Pister | Absperrkugelhähne, Blockkugelhähne
Kugelhahn mit Rohrverschraubung, schwere Reihe, nach DIN 2353 S.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.
Intertraco | Intertraco Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend.
Intertraco | Intertraco Hydraulikarmaturen
45°-Supercat-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, 6.000 psi, flachdichtend. Für Caterpillar.
Intertraco | Intertraco Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend.
Intertraco | Intertraco Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring.
Cejn | CEJN Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit Stecksystem (Plug-in). Abdichtung durch O-Ring und Gleitring.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 121-1, ORFS mit UNF-Außengewinde, flachdichtend, mit O-Ring.
SEL Hoses | Multispiralschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, übertrifft SAE 100R15.
Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
Rohöl-, kühlwasser- und luftdruckgeeigneter Schlauch mit hochabriebfester Decke, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, übertrifft EN 857 2SC/SAE 100R16S.
Intertraco | Intertraco Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 30°-Innenkonus.
SEL Hoses | Multispiralschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15/EN 856.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!