Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und NPTF-Innengewinde nach ANSI B 1.20.3. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzmatte in mittelschwerer Ausführung, bestehend aus einem Glasfaser-Basisgewebe, welches beidseitig mit einem speziellen, roten Eisenoxid-Silikon-Compound beschichtet und imprägniert ist, um starke Schweißspritzer, Hitze und gelegentliche Flammbelastung abzuwehren.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit Dichtkante nach ISO 9974-3. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare 90°-Winkelverschraubung mit Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch. Abdichtung durch Dichtkante.
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und BSPP-Innengewinde nach DIN 3852. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1, Serie B.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Reduzierverbinder mit 37°-Bördelanschluss, 37° einstellbar.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Flachdichtende Hydraulikschlaucharmatur mit zylindrischem BSP-Außengewinde und angedrehter Dichtkante, Form B.
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und NPTF-Innengewinde nach ANSI B 1.20.3.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
45°-Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Praktischer Verschluss für Hydraulikanschlüsse, verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in Hydrauliksysteme.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!