Lösungsmittelfreies, permanent plastisches Dichtband zur Abdichtung und als Abstandshalter auf Basis von Polyisobutylen. Zeichnet sich aus durch hervorragende Verträglichkeit mit unterschiedlichsten Materialien und klebt auf vielen trockenen und sauberen Oberflächen.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, weicher, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit glatter Oberfläche für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig-klebender, geschlossenzelliger EPDM-Schaum mit exzellentem Rückstellvermögen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Wahlweise mit oder ohne Fadengelege erhältlich. Das Zellkautschuk-Dichtungsband mit Fadengelege wurde mit einem Polyestergelege als Zwischenträger ausge...
PE300 ist ein verschleißfester Gleitkunststoff aus Polyethylen (PE-HD) mit hoher Dichte, der aufgrund seiner leicht zu bearbeitenden Oberfläche und seiner physiologischen Unbedenklichkeit für viele industrielle Anwendungen eingesetzt wird.
PA6 G ist ein sehr spannungsarmer und hochmolekularer Kunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, geschlossenzelliger CR-(Neopren-)Schaum, für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, die erhöhte Chemikalien- und Brandbeständigkeit erfordern.
PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.
Qualitativ sehr hochwertige, hochtemperaturbeständige Matte mit sehr lange gesponnenen Keramikfasern für extreme Umgebungsbedingungen, in denen häufiges Wechseln der Isolierung erforderlich ist, ohne Rauch und Dämpfe einzuatmen.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, weicher, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit glatter Oberfläche für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Dank seiner einzigartigen Eigenschaften, durch die sich PTFE von anderen thermoplastischen Polymeren unterscheidet, und der verhältnismäßig einfachen mechanischen Verarbeitbarkeit werden immer mehr technische Problemstellungen mit PTFE gelöst.
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!