Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, weicher, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit glatter Oberfläche für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, weicher, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit glatter Oberfläche für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, weicher, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit aufkaschierter Folie, ohne Abdeckung, für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig selbstklebendes und schwer entflammbares Trennwandband mit physikalisch quervernetztem Polyethylenschaum ohne Abdeckfolie.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, harter, geschlossenzelliger Polyethylenschaum für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, feinporiger, offenzelliger Polyurethanschaum auf Esterbasis für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, feinporiger, offenzelliger Polyurethanschaum auf Esterbasis für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, gemischtzelliger, hochverdichteter Polyurethanschaum auf Esterbasis mit ausgezeichnetem Rückstellvermögen. Geeignet als Spezial-Dichtungsmaterial für den Glasbau.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, geschlossenzelliger, selbstverlöschender PVC-Schaum für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig-klebender, geschlossenzelliger EPDM-Schaum mit exzellentem Rückstellvermögen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Wahlweise als Ausführung mit Fadengelege (mF) oder ohne Fadengelege (oF) erhältlich. Das Zellkautschuk-Dichtungsband mF wurde mit einem Polyestergelege
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, geschlossenzelliger CR-(Neopren-)Schaum, für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, die erhöhte Chemikalien- und Brandbeständigkeit erfordern.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Fugen-Dichtungsband für verdeckte Fugenkonstruktionen, das als Dichtstoffbegrenzung und als Füllband geeignet ist.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband, dass sich im komprimierten Zustand hervorragend für die Abdichtung von Hochbauten und Fassaden bis zu einer Fugentiefe von 25 mm eignet.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium-Fugendichtungsband für extreme Anforderungen, wie die schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Für Fassadenfugen bis zu 40 mm geeignet. Umweltfreundlich, da die ökologischen Kriterien v...
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium-Fugendichtungsband für extreme Anforderungen, schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Für Fassadenfugen von allen Gebäudetypen geeignet.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Hochmodernes, mit Hybridtechnologie ausgestattetes Multifunktionsband der Generation 4.0, auf Basis von imprägniertem PUR-Weichschaumstoff. Das Dichtungsband verbindet durch die Kombination von mehreren Folien-Sperrschichten hohe Luft- und Schlagregendichtheit sowie die Flexibil...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Vorkomprimiertes Fugendichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet. Umweltfreundlich, da die ökologischen Kriterien von baubook erfüllt werden.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtband zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Mit RAL-Prinzip innen dampfdichter durch bewährte Seitenimprägnierung. Umw...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband für luft- und schlagregensichere Abdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Geeignet für Bautiefen unter 58 mm (Fensterbankanschluss). Mit...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Patentiertes High-End-Multifunktions-Dichtungsband für luft- und schlagregensichere Abdichtung von Fenstern und Türanschlussfugen, mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Mit RAL-Prinzip innen dampfdichter durch bewährte Seitenimprägnierung. Umweltf...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!