Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes Dichtungsband für Fugenkonstruktionen, geeignet als Dichtstoffbegrenzung oder als Füllband, speziell im Metallbau. Kann auch als Hinterfüllmaterial in die Fuge vorgelegt werden.
selbstklebende Schaumstoffbänder
Auf Rollen vorkomprimiertes, acrylisch imprägniertes Polyurethanschaumband.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband, das sich im komprimierten Zustand hervorragend für die Abdichtung gegen Schlagregen, Zugluft und Staub bis zu einer Fugenbreite von 25 mm eignet. Kann auch als Entkopplungsband verwendet werden.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Patentiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband PLUS zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Ein aufgedoppeltes, graues Innenband sorgt für eine erhöhte Komprimierung
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband für erhöhte Anforderungen, speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe. Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum sowie alle Gebäudetypen und Baubereiche.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband FBA zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Geeignet für Bautiefen unter 58 mm (Fensterbankanschluss...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Hybridtechnologie ausgestattetes Multifunktionsband 4.0 auf Basis imprägnierten PUR-Weichschaumstoffs zum Abdichten unterschiedlichster Fugen bis zu einer Breite von 40 mm. Die Integration mehrerer Folien-Sperrschichten sorgt für eine hohe Luft- und Schlagregendichtheit und v...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus veredeltem Glasgarn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Elastisches Gewebeband aus Keramikfasergarn zur thermischen und physikalischen Isolierung in Hochtemperaturanwendungen.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Selbstklebe-Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®800-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus texturiertem isoGLAS®-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®ST-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®800-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!