Kuponring in Naturkautschukqualität werden aus Schläuchen geschnitten und sind in Durchmessern von 10 bis 120 mm erhältlich. Von Gummiringen spricht man bei Wandstärken bis 2,0 mm. Ab 2,0 mm Wandstärken spricht man von Gummibändern.
Kuponbänder in Naturkautschukqualität werden aus Schläuchen geschnitten und sind in Durchmessern von 10 bis 140 mm erhältlich. Von Gummiringen spricht man bei Wandstärken bis 2,0 mm. Ab 2,0 mm Wandstärken spricht man von Gummibändern.
Das Palettenband dient dazu die Palette transportgerecht zu verpacken. Durch seine hohe Spannkraft wird die Sendung zuverlässig zusammengehalten, und ein Verrutschen oder Umfallen der Ladung während der Beförderung wird verhindert.