Als Marktführer im Bereich Feinstaubmasken bietet 3M Masken in allen Schutzklassen. (...) Kapselgehörschutz Peltor™ der X-Serie Der Kapselgehörschutz Peltor™ der X-Serie von 3M legt einen neuen Standard vor. (...) E-A-R™ Gehörschutz für jede Umgebung Die Marke E-A-R™ von 3M bietet Gehörschutzstöpsel sowie Bügelgehörschutz für den abwechselnden Aufenthalt in ruhigen und lärmbelasteten Bereichen.
https://www.haberkorn.com/3m#topic5535
Besonders empfehlenswert ist diese Variante, wenn der Gehörschutz durchgehend getragen werden muss. (...) Bügelgehörschutz: Diese Art des Gehörschutzes wird ebenfalls im Gehörgang eingesetzt. (...) Moderner, elektrischer Gehörschutz wie der Peltor™ EEP-100 EU von 3M lassen sich mittels Ein-Tasten-Funktion schnell und einfach umschalten – je nachdem, ob man sich in einer mehr oder weniger lärmbelasteten Umgebung aufhält.Je nach Anwendung, Lärmpegel und persönlicher Vorliebe kann zwischen unterschiedlichen Gehörschutz-Varianten gewählt werden.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/gehoerschutz#topic4566
BSP 2” = Fittinggewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrisch, flachdichtend BSPT 2” = Fittinggewinde nach DIN EN 1026-T = Taper, konisch dichtend G 3/4” = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrische Gewindeform, flachdichtend R 3/4” = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 1026 mit konischer Gewindeform Rd 32 x 1/8” = Rundgewinde nach DIN 405, Gewindedurchmesser 32 mm, Gewindesteigung 1/8” M 14 x 1,5 = metrisches Gewinde nach DIN 13 NPT 1” = amerikanisches Rohrgewinde, konisch dichtend Mehr Informationen erhalten Sie in unserer Gewindetabelle:Zur Gewindetabelle
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/verschraubungen-flansche-schlaucharmaturen#topic5940
Das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37% leichter als das ursprüngliche 3M™ Cool Flow™ Ventil der 2. (...) Die 3M™ Aura™ 9300+Gen3 Partikelmasken Serie vereint: Komfort beim Atmen Einfaches Vorformen, Aufsetzen und Abnehmen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit 3M™ Aura™ Partikelmasken 9300+ Gen3 im Online-Shop Mehr über die 3M™ Aura™ 9300+Gen3 Partikelmasken Serie erfahren Sie haben Fragen zum Thema Atemschutzmasken? (...) Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz „Ziel dieser Technologien ist ein möglichst geringer Atemwiderstand, was automatisch zu mehr Leistungsfähigkeit und Produktivität führt.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Die 3M Aura 9300+Gen3 Partikelmasken Serie Jetzt anzeigen Entscheiden Sie sich für den richtigen Gehörschutz im Baugewerbe Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/moderne-technologien-fuer-atemschutzmasken
Ausnahmen: Armaturen für Hydraulik-Schlauchleitungen mit metrischem Gewinde nach DIN 13 Armaturen für Tankwagen-, Industrie- und Spiralschläuche größerer Abmessungen mit Rundgewinde nach DIN 405 (auch in der Lebensmittelindustrie aus Edelstahl mit Konus nach DIN 11851) mit grobem Whitworth-Rohrgewinde Beispiele für Gewindebezeichnungen BSP 2" = Fittinggewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrisch dichtend BSPT 2" = Fittinggewinde nach DIN EN 2929-T = Taper = konisch dichtend G 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrische Gewindeform R 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 2929 mit konischer Gewindeform Rd 32 x 1⁄8" = Rundgewinde nach DIN 405, Gewindedurchmesser = 32 mm, Gewindesteigung = 1⁄8" Ww 51⁄2" = grobes Whitworth-Gewinde nach DIN 11 M 14 x 1,5 = metrisches Gewinde nach DIN 13 NPT 1" = amerikanisches Rohrgewinde, konisch dichtend
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/verschraubungen-flansche-schlaucharmaturen#faqs2079
Diese haben eine Grammatur von 230g/m² und sind auch als B1-Brandschutz zertifiziert erhältlich.Die verschweißten Säume sorgen für die notwendige Randverstärkung und die Ösen an allen Ecken und alle 50 cm dienen der einfachen Befestigung mittels Kabelbinder am Bauzaun.Unzählige zufriedene Kunden können die High-End-Qualität bestätigen. Druckgröße Größe Bauzaun Größe Plane Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch 3.400 mm breit x 1.750 mm hoch Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/bauzaunblende-mit-wunschmotiv-als-werbeflaeche
Diese haben eine Grammatur von 230g/m² und sind auch als B1-Brandschutz zertifiziert erhältlich.Die verschweißten Säume sorgen für die notwendige Randverstärkung und die Ösen an allen Ecken und alle 50 cm dienen der einfachen Befestigung mittels Kabelbinder am Bauzaun.Unzählige zufriedene Kunden können die High-End-Qualität bestätigen. Druckgröße Größe Bauzaun Größe Plane Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch 3.400 mm breit x 1.750 mm hoch Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/bauzaunblende-mit-wunschmotiv-als-werbeflaeche
Die Fachkunde für die führenden Marken im Atemschutz 3M , Speedglas und Sundström konnten die zahlreichen Teilnehmer als Premiere in Österreich direkt bei Haberkorn erlangen. (...) Georg Frank Zumtobel (SFK) von 3M auf die gesetzlichen Grundlagen zur Fachkunde für Atemschutz laut PSA-Verordnung ein. (...) Nach dem schriftlichen Abschlusstest wurde den Teilnehmern die Fachkunde für Atemschutz für 3M, Speedglas und Sundström verliehen.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/psa-verordnung
Je nach Normierung kann Workwear zusätzlich Schutz vor Flammen, Hitze, Schweißfunken, Störlichtbögen, Chemikalien, elektrischer Aufladung u. v. m. bieten. (...) Ein Spezielles Augenmerk wird dabei auf die Wasserdichtheit und die Atmungsaktivität gelegt. x: Wasserdichtheit (3 Klassen) y: Atmungsaktivität (3 Klassen) Wetterschutzkleidung nach EN 343 Regenjacken im Online-Shop Regenhosen im Online-Shop Kälteschutz nach DIN EN 342 Die europäische Norm DIN EN 342 definiert die Anforderungen für die Leistung von Bekleidungskombinationen (Overalls oder Zweiteilern) und Bekleidungen aus einem Stück, die vor sehr kalten Umgebungen schützen (höchstens –5 °C). a: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer sich bewegenden Gliederpuppe b: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer statischen Gliederpuppe c: Luftdurchlässigkeit (3 Klassen) d: Wasserdichtheit (2 Klassen) Kälteschutzkleidung nach EN 342 Wassersäule, Atmungsaktivität undWasserrepellenz bei Wetterschutzkleidung Ist eine Wetterschutzbekleidung nicht nach DIN EN 343 geprüft, gibt es auch alternative Auszeichnungen der Leistungswerte über die Begriffe Wassersäule (mm), Atmungsaktivität (g) und Wasserrepellenz. (...) Auch Bekleidung mit 3.000 oder 5.000 mm Wertdruck sind somit wasserdicht, halten unter Belastung, z.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/arbeitskleidung-die-jeder-witterung-standhaelt-wetterschutzbekleidung
Um dem entgegen zu wirken hat 3M™ zwei moderne Technologien erfunden. Hier stellen wir Ihnen den 3M™ Cool Flow™ Fan 1040 sowie die 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+Gen3 vor. (...) Mehr zu Feinstaubmasken Mehr zu Halbmasken und Vollmasken Mehr zu Gebläseatemschutz Das Multi-Gasmessgerät Altair 5X im Online-Shop zum Produkt Neuer Produktbereich bei Haberkorn – Gasmesstechnik von MSA Tragbare Gasmesstechnik ist ein spannendes und immer wichtiger werdendes Thema für unsere Kunden.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz
Steht ein X anstelle einer Zahl von 1–4, bedeutet das, dass der Handschuh für das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde. (...) Leistungsstufe 0 1 2 3 4 A. konvektive Kälte (Isolation ITR/m²) |<0,10 0,1<| <0,25 0,15<| <0,22 0,22<| <0,30 0,30<| B. (...) Ist statt einer Zahl ein X angegeben, so wurde der Handschuh nicht für das entsprechende Risiko geprüft.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe#topic5457
Die item Installationssäule – Highlights Bodenbefestigung zu Installationsprofil 160 x 80 zum Produkt Deckenbefestigung Installationssäulenprofil zum Produkt Die Haupt-Komponenten Ganz egal, wie Ihre item Installationssäule aussehen und über welche Funktionen sie verfügen soll, die Haupt-Komponenten müssen jedenfalls vorhanden sein. (...) Netzwerkdose Monitoradapter Tastaturarm Steckdose 230 V Steckdose 33° M45 zum Produkt Die Versorgende Features sichere Integration der Druckluft-Zufuhr mit Pneumatik-Anschluss-Satz , Entlüftungskupplung und Gewindetülle Standard 230 V und Starkstrom optimale Versorgung in Industrie- und Logistikhallen Einsatz Überall dort, wo Druckluft, Strom und Information bereitgestellt werden müssen. (...) Pneumatik-Anschluss-Satz Entlüftungskupplung Gewindetülle Steckdose 230 V (3-fach horizontal) Starkstrom CEE-Steckdose zum Produkt Die Horizontale Features Schalter , Steckdosen und Netzwerkdosen sauber in einen Arbeitstisch integrierbar Einbau von Befehls- und Meldegeräten in unmittelbarer Nähe von Maschinen ermöglicht die Verbindung zwischen zwei vertikalen Säulen Einsatz Überall dort, wo variable Anschluss-Optionen bei Arbeitsplätzen gefordert sind, z.
https://www.haberkorn.com/produkte/item-profilsysteme/der-item-mb-systembaukasten/die-item-installationssaeule-immer-richtig-versorgt
Rund 100 Teilnehmer folgten einen Vormittag lang informativen Experten-Vorträgen zu aktuellen Trend-Themen im Arbeitsschutz. ansehen Kontinuität auch in der Krise trend Donnerstag, 25.3.2021 Der Vorarlberger Großhändler HABERKORN hält seit Langem Visionen und Werte hoch – sie sind auch ein guter Navigator in schwierigen Zeiten. ansehen Was Automation und Logistik perfekt verbindet FACTORY Donnerstag, 11.3.2021 Mit den passenden E-Business- und Logistik-Lösungen lassen sich Zeit, Geld und Nerven sparen. (...) Zuschauer und Kritik sind begeistert. ansehen Erfolgsfaktor Beratung – wenn guter Rat wertvoll ist DIE MACHER Donnerstag, 3.12.2020 Wir haben uns viele Fragen zum Erfolgsfaktor Beratung gestellt: Was bedeutet es, gut beraten zu sein? (...) Schrauben, Schläuche, Schmierstoffe & Co. gehen in „mundgerechten“ Happen an Industrie und Bau, was 427 Millionen Euro Umsatz bringt. ansehen Serbische Bauten Österreichische Bauzeitung Freitag, 16.3.2018 Positive Entwicklung bei Haberkorn: vor allem der serbische Markt boomt. ansehen "Wenige Baustellen ohne uns" Vorarlberger Nachrichten Samstag, 10.3.2018 Haberkorn: Prestigeaufträge „Promenada Novi Sad“ und „Belgrad am Wasser“.
https://www.haberkorn.com/unternehmen/presse/pressespiegel