Abmessungen: In den meisten Fällen kommen Bauzäune mit 3,5 m Länge und 2 oder 1,2 m Höhe zum Einsatz, aber auch kürzere bzw. längere Varianten oder Bauzäune in anderen Höhen sind auf Anfrage erhältlich. (...) Maschenweite: Bauzäune sind in unterschiedlichen Maschenweiten erhältlich. (...) Drahtstärke: Maschen aus starkem Draht erhöhen die Lebensdauer und die Stabilität von Bauzäunen.
Ja, Bauzäune und Bauzaunblenden können individuell bedruckt werden. Haberkorn bietet diesen Service an. (...) Das Logo wird als kleines Metallschild am Bauzaun bzw. an der Baustellenabsicherung befestigt. Die individuell gestaltete Bauzaunblende wird mittels Kabelbindern am Bauzaun befestigt.
Wir drucken Ihre Werbebotschaft gerne auf strapazierfähige Netze für Bauzäune. (...) Es gilt zu beachten: Durch das Anbringen von Planen oder Netzen auf Bauzäunen wird die Angriffsfläche für Wind größer. (...) Bauzäune bieten viel Platz für individuelle Werbebotschaften oder sonstiges.
Wer kennt das nicht – Baustellenabsicherungen wie Bauzäune, Fußplatten oder Absperrgitter, die spurlos verschwinden, oder die Frage, wem am Ende einer ARGE die Fußplatten gehören. (...) Bauzäune eignen sich übrigens nicht nur hervorragend für Ihr Logo, sie bieten auch viele Quadratmeter Werbefläche und damit endlose Möglichkeiten. (...) Wir drucken strapazierfähige Netze für Bauzäune mit Ihrem Logo oder Ihrer Werbebotschaft.Bauzaunblenden bieten viel Fläche für Ihre Botschaften.
Bauzäune, auch Mobilzäune genannt, dienen zwar der Absperrung, zählen lt. (...) Rechtlich gelten Bauzäune also nicht als Absperrung, sondern als konstruktive Trennung oder Barriere, und sind daher als Absperrungen im Straßenverkehr oder als Absturzsicherung für Gefahrenstellen unzulässig.
Durch die Verwendung von Sicherheitsstreben, Verbindungslaschen und dem eventuellen Umstieg auf einen Betonfuß mit höherer Belastungsgrenze und schwerer Ausführung kann ein Bauzaun verstärkt werden.
Bakenfußplatte mit Logo-Kennzeichnungsplatte Diese Fußplatte wird für Baken, Absturzsicherungen oder Bauzäune verwendet. (...) Bauzaun mit Logo Machen Sie nicht für Ihre Lieferanten, sondern für Ihr eigenes Unternehmen Werbung. Das hochwertige Metallschild für Bauzäune ist gut bedruckbar und langlebig.
Mit Warnleuchten kann nicht nur vor Straßensperren, sondern auch vor Hindernissen wie bspw. auf die Straße ragenden Bauzäunen oder Gerüsten gewarnt werden.
Damit Sie zu jeder Zeit noch sicherer sind, bieten wir eine große Auswahl an Bauzäunen, Leitbaken und Leitkegeln, Absperrmaterialien wie Absperrgittern sowie Markierungsprodukten mit hoher Verfügbarkeit und kurzen Lieferzeiten, auch bei Sonderanfertigungen und individuellen Kundenwünschen.
Diese haben eine Grammatur von 230g/m² und sind auch als B1-Brandschutz zertifiziert erhältlich.Die verschweißten Säume sorgen für die notwendige Randverstärkung und die Ösen an allen Ecken und alle 50 cm dienen der einfachen Befestigung mittels Kabelbinder am Bauzaun.Unzählige zufriedene Kunden können die High-End-Qualität bestätigen. Druckgröße Größe Bauzaun Größe Plane Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch 3.400 mm breit x 1.750 mm hoch Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.
Diese haben eine Grammatur von 230g/m² und sind auch als B1-Brandschutz zertifiziert erhältlich.Die verschweißten Säume sorgen für die notwendige Randverstärkung und die Ösen an allen Ecken und alle 50 cm dienen der einfachen Befestigung mittels Kabelbinder am Bauzaun.Unzählige zufriedene Kunden können die High-End-Qualität bestätigen. Druckgröße Größe Bauzaun Größe Plane Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch 3.400 mm breit x 1.750 mm hoch Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.
Absperrungen durch Absperrbänder oder Kunststoff-Signal-Bauzäune sind für die Absperrung von Gefahrenstellen sowie Absperrungen im Straßenverkehr nicht zulässig!