Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Damen-Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Funktionstextil mit Hexagon-Optik und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Damen-Sicherheitshalbschuh aus glatter Mikrofaser mit Hochfrequenz-Prägung und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus weißer Mikrofaser mit Prägeoptik und atmungsaktivem Textil, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Dieser Schuh erfüllt höchste hygienische Ansprüche in allen Weiß-Bereichen, das Obermaterial lässt sich bei Bedarf leicht reinigen.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, mit verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Sicherheitshalbschuh aus pflegeleichtem Nubuklede mit atmungsaktivem Textilfutter und einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Sicherheitshalbschuh aus pflegeleichtem Glattleder mit weichem Leder-Innenfutter und einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus weißer Mikrofaser und atmungsaktivem Textil, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Dieser Schuh erfüllt höchste hygienische Ansprüche in allen Weiß-Bereichen, das Obermaterial lässt sich bei Bedarf leicht reinigen.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter, BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus wasserdampfdurchlässigem Waterproofleder und atmungsaktivem Innenfutter mit einer Aluminium-Zehenschutzkappe und Spitzenschutz, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus modernem Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung und einer metallfreien Komposit-Zehenschutzkappe, ausgestattet mit einer optimalen Dämpfung im Fersenbereich, der VARIO REBOUND Technologie, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh mit belastungsangepasster Multizonendämpfung VARIO Vitality® nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus geschmeidigem Glattleder mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Spitzenschutz, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, glatter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, glatter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, glatter Mikrofaser mit einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 CI HRO SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, glatter Mikrofaser mit einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus modernem Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung, BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem für eine präzise Passform und einer metallfreien Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus weichem Leder mit atmungsaktivem Funktionsfutter und metallfreier Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!