Produkte von Serto
Klemmringverschraubungen mit dem einzigartigen radialen Ein- und Ausbauprinzip und unzähligen Kombinations- und Lösungsmöglichkeiten
Klemmringverschraubungen mit dem einzigartigen radialen Ein- und Ausbauprinzip und unzähligen Kombinations- und Lösungsmöglichkeiten
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Doppelnippel aus PVDF, mit kegeligem Rohrgewinde (R) und zusätzlich FDA konform.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubung mit Einschraubnippel aus PA, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde (R) oder RNPT (NPT) Gewinde.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Gerade Verschraubung aus Polyamid (PA) 6.6, passend für metrische Rohre.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
T- Verschraubung aus Polyamid (PA) 6.6, passend für metrische Rohre.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubung aus Polyamid (PA) 6.6, mit kegeligem Rohrgewinde (R) oder NPT-Gewinde.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubung aus Polyamid (PA) 6.6, mit metrischem Gewinde (zylindrisch).
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Klemmring aus Polyamid (PA).
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Regulier-Eckventil mit oder ohne Einschraubgewinde aus Polyamid.
Seit 1952 werden SERTO-Verschraubungen weltweit in den verschiedensten Bereichen eingesetzt. Besonders das einzigartige radiale System überzeugt bei Montage und Demontage. Mit den neuesten Mitteln werden die SERTO-Produkte fortlaufend in eigenen Labors und Werkstätten weiterentwickelt und verbessert. Von der Rohverbindung bis hin zur komplexen Systemlösung wird ein umfangreiches Programm angeboten.
Von Ventilen über Klemmringverschraubungen bis hin zu Zubehör bietet Haberkorn mit SERTO ein großes Sortiment für alle medienführenden Anwendungen im Maschinenbau, wo Instandhaltungsarbeiten einfach, intelligent und kostensparend gewünscht sind. Die jahrelange Erfahrung, aber auch die Forschung in eigenen Labors und Werkstätten von SERTO sorgen für eine stetige Verbesserung und Weiterentwicklung des SERTO-Sortiments.
Doch nicht nur das Know-how und die Forschung tragen zur gewohnten SERTO-Qualität bei, sondern auch die hohe Lieferbereitschaft. Durch die große Verfügbarkeit an SERTO-Produkten bei Haberkorn und die Haberkorn Logistik-Services und Versorgungsysteme ist eine pünktliche Auslieferung Ihrer SERTO-Produkte gewährleistet.
Die Klemmringverschraubungen von SERTO erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Gegensatz zu Wettbewerbsprodukten, bei welchen Mutter und Grundteil konisch ineinandergreifen, sind die Verschraubungen von SERTO metallisch dichtend und radial montierbar.
Rohre und Schläuche werden durch Klemmringverschraubungen nicht verletzt.
SERTO-Verschraubungen dichten durch metallische, plane Flächen, die aufeinandergepresst werden – somit werden keine alternden Dichtmaterialien benutzt.
Mehr Platz für weitere Leitungen auf gleichem Raum (SERTO-Verschraubungen sind eine Schlüsselweite kleiner)
Radial-Prinzip: Es wird der Aufwand bei Wartungsarbeiten reduziert, somit werden Zeit und Geld gespart.
Mit dem einzigartigen radialen Prinzip von SERTO können Rohrverbindungen auf einfache Art und Weise montiert und demontiert werden.
Die Klemmringverschraubung erlaubt es, den Grundkörper radial aus dem System zu entnehmen, ohne die Rohre zu biegen oder zu verletzen. Bei herkömmlichen Verschraubungen ist dies nicht möglich – dort können die Verschraubungen nur durch Aufbiegen, Trennen des Rohres oder durch Lösen weiterer Verbindungen ausgebaut werden.
Bei den Wettbewerbern führt der Konus in den Grundkörper hinein und fixiert die Verbindung – bei SERTO hingegen ist der Konus in die Mutter gelegt, wobei das Rohr nur bis zum Grundkörper geführt wird.
Durch dieses Prinzip gelingt es nicht nur, bei der Montage wertvolle Zeit zu sparen, sondern auch bei der De- oder Wiederholmontage. Bei der De- oder Wiederholmontage müssen dank der SERTO-Klemmringverschraubung nur noch die betroffenen Verbindungen gelöst werden. Auch die Maschinenstillstandzeit wird bei der Wiederholmontage verringert, da keine Rohre verbogen oder ersetzt werden müssen.
Unzählige Varianten: Alle Komponenten von SERTO lassen sich wie bei einem Baukasten kombinieren.
Werden Grundelemente mit den Anschlussteilen von SERTO kombiniert, so entstehen zahlreiche verschiedene und vor allem individuelle Lösungen. Ihren Bedürfnissen und Wünschen sind hier fast keine Grenzen gesetzt. Sollten Sie hierzu Fragen haben, können Sie jederzeit Ihren Haberkorn Kundenbetreuer kontaktieren.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!