Menu

Kühlflüssigkeit Shell Immersion Cooling Fluid S5 X

von Shell   |   mehr Kühlflüssigkeiten

Drucken
Die stabilisierte, dielektrische Flüssigkeit, auf Kohlenwasserstoff-Basis mit speziell ausgewählten Additiven, wurde für die optimierte Flüssigkeitskühlung von Datenservern entwickelt. Das Shell Immersion Cooling Fuid S5 X aus der Gas-to-Liquid Technology (GTL) ist frei von Verunreinigungen und entspricht den Reinheitsanforderungen der EU- und US-Pharmakopöe.
Einsatzbereich
  • Kühlflüssigkeit für Datenserver

Vorteile/Ausführungen
  • nicht haut- und -augenreizend, halogenfrei und lebensmittelecht
  • biologisch abbaubar
  • hohe Kühleffizienz und hervorragendes Fließverhalten
  • verfügt über hervorragende thermodynamische Eigenschaften

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
806 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
200 °C
  • Pourpoint
–36 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
9,8 mm²/s

Downloads