Menu

Wärmeträgeröl Shell Heat Transfer Oil S2

von Shell   |   mehr Wärmeträgeröle

Drucken
Shell Heat Transfer Oil S2 ist ein besonders temperatur- und alterungsbeständiges Wärmeträgeröl auf Basis sorgfältig ausgesuchter und speziell raffinierter Grundöle. Es bietet hervorragende Performance in geschlossenen Wärmeträgeranlagen mit Zwangsumlauf.
Einsatzbereich
  • für den Einsatz in geschlossenen Wärmeträgeranlagen mit Zwangsumlauf
  • für Einsätze bis zu einer maximalen Vorlauftemperatur von 300 °C und einer maximalen Filmtemperatur von 320 °C

Technische Daten
  • Dichte bei 20 °C
 857 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
 220 °C
  • Pourpoint
 –12 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
 29 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
 5,1 mm²/s

Spezifikationen
  • erfüllt DIN 51522 Anforderungen; klassifiziert nach ISO 6743-12 als Familie Q

Downloads