Menu

Gerade Einschraubverschraubung, PA

von Serto   |   mehr Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Drucken
Gerade Einschraubverschraubung mit Einschraubnippel aus PA, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde (R) oder RNPT (NPT) Gewinde.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache, schnelle Montage
  • große Sortimentsvielfalt
  • sehr gute Festigkeit und Zähigkeit

Technische Daten
  • Gewinde
R= Rohrgewinde kegelig oder RNPT= NPT Gewinde
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck bei +23 °C
bis 10 bar

Material
  • Polyamid 6.6

Downloads

Für Sie interessant

Gerade Verschraubung, PA | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verschraubung, PA

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Verschraubung aus Polyamid (PA) 6.6, passend für metrische Rohre.

T-Verschraubung, PA | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verschraubung, PA

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

T- Verschraubung aus Polyamid (PA) 6.6, passend für metrische Rohre.

Winkel-Einschraubverschraubung, PA | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Einschraubverschraubung, PA

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Winkel-Einschraubverschraubung aus Polyamid (PA) 6.6, mit kegeligem Rohrgewinde (R) oder NPT-Gewinde.

Winkel-Verschraubung, PA | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Verschraubung, PA

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Winkel-Einschraubverschraubung aus Polyamid (PA) 6.6, mit metrischem Gewinde (zylindrisch).

Regulier-Eckventil, PA | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Regulier-Eckventil, PA

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Regulier-Eckventil mit oder ohne Einschraubgewinde aus Polyamid.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken