Menu

Tankwagenkupplung-Vaterteil VKC mit Schlauchstutzen, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex

von Elaflex   |   mehr Tankwagenkupplungen

Drucken
Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VKC in einteiliger Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits mit VK-Anschluss, andererseits mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband. Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschiedenste Chemikalien.
Vorteile/Ausführungen
  • PFA-Beschichtung entspricht FDA-Anforderungen 21 CF 177.1550 und 177.2440
  • nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450)

Anwendungen/Hinweise
  • PFA ist ein thermoplastisches, vollfluoriertes Polymer, welches aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften mit PTFE vergleichbar ist und in Teilbereichen (z. B. Diffusionsdichte) sogar überlegen

Technische Daten
  • Betriebsdruck 16 bar

Material
  • TW-Kupplung aus Edelstahl 1.4408 (1.4571)
  • Teflon® PFA-Beschichtung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken