Menu

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex

von Elaflex   |   mehr Tankwagenkupplungen

Drucken

Original Elaflex-Tankwagen-Mutterkupplung Type MK nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450), mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228, und einliegender Gewindedichtung (GD) und Kupplungsdichtung (KD). Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschiedenste Chemikalien.


Vorteile/Ausführungen
  • PFA-Beschichtung entspricht FDA-Anforderungen 21 CF 177.1550 und 177.2440
  • nach DIN EN ISO 228
  • nach DIN EN 14420-6

Anwendungen/Hinweise
  • PFA ist ein thermoplastisches, vollfluoriertes Polymer, welches aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften mit PTFE vergleichbar ist und in Teilbereichen (z. B. Diffusionsdichte) sogar überlegen

Technische Daten
  • Betriebsdruck 16 bar

Material
  • TW-Kupplung aus Edelstahl 1.4408
  • Teflon® PFA-Beschichtung
  • Gewindedichtung aus PTFE
  • Kupplungsdichtung aus Hypalon®

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.