Menu

Entwässerungsadapter mit 3 Automatik-Auslaufventilen 3/4"

von Lüdecke   |   mehr Kamlok Kupplungen

Drucken
Entwässerungsadapter entleert bei Abschalten der Anlage und Druckabbau automatisch die Leitungen und vermeidet dadurch Frostschäden.
Einsatzbereich
  • Beschneiungsanlagen, Pumpenanlagen, Tunnelbau
  • Hochdruckanwendungen mit flüssigen Medien

Vorteile/Ausführungen
  • Gewinde nach ISO 228, DIN 2999
  • nach MIL- und DIN Norm

Anwendungen/Hinweise
  • geeignetes Medium Flüssigkeiten

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +95 °C
  • Betriebsdruck
60 bar (TÜV-geprüft)
  • Sicherheitsfaktor
2,5:1 (Prüfdruck 150 bar)

Material
  • Adapter aus Edelstahl 1.4401
  • Dichtung aus NBR (Perbunan)

Downloads

Für Sie interessant

Schneeschlauch-Sicherheits-Hebelarmkupplung, Edelstahl für Drahteinbindung | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Sicherheits-Hebelarmkupplung, Edelstahl für Drahteinbindung

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, das auch zur Selbstmontage geeignet ist.

Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Mutterteil, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Mutterteil, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Mutter- und Vaterteil einer Schneeschlauch-Hebelarmkupplung in Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, geeignet zur Selbstmontage, komplett mit Halbschale aus Aluminium.

Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Vaterteil, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Vaterteil, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Mutter- und Vaterteil einer Schneeschlauch-Hebelarmkupplung in Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, geeignet zur Selbstmontage, komplett mit Halbschale aus Aluminium.

Schneeschlauch-Hebelarmkupplung Snowmaster, Mutterteil mit IG, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung Snowmaster, Mutterteil mit IG, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Sicherheits-Hebelarmkupplung Mutterteil mit Innengewinde und Innengewindeabdichtung in Hochdruckausführung für flüssige Medien, aus Edelstahl.

Schneeschlauch-Hebelarmkupplung Snowmaster, Mutterteil mit AG, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung Snowmaster, Mutterteil mit AG, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Sicherheits-Hebelarmkupplung Mutterteil mit Außengewinde in Hochdruckausführung für flüssige Medien, aus Edelstahl.

Schneeschlauch-Hebelarmkupplung Snowmaster, Mutterteil mit Verschlusskappe, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung Snowmaster, Mutterteil mit Verschlusskappe, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Sicherheits-Hebelarmkupplung Mutterteil mit Verschlusskappe in Hochdruckausführung für flüssige Medien, aus Edelstahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken