Menu

Schneeschlauch-Hebelarmkupplung Snowmaster, Mutterteil mit IG, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Kamlok Kupplungen

Drucken
Sicherheits-Hebelarmkupplung Mutterteil mit Innengewinde und Innengewindeabdichtung in Hochdruckausführung für flüssige Medien, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • Beschneiungsanlagen
  • Pumpanlagen
  • Tunnelbau
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • mit verstärktem Gehäuse
  • Sicherheitsbügel gegen ungewolltes Öffnen

  • nach US-MIL-Norm (Mil-C-27487)
  • nach DIN EN 14 420-7 (vormals DIN 2828)
  • Gewinde nach ISO 228, DIN 2999

Technische Daten
  • Betriebsdruck
60 bar (TÜV-geprüft auf 150 bar)
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +95 °C

Material
  • Edelstahl 1.4401
  • Dichtung aus NBR (Perbunan)

Downloads

Für Sie interessant

Dichtung zu Hebelarmkupplungen | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Dichtung zu Hebelarmkupplungen

Lüdecke Ersatzteil

Dichtung für Mutterteile.

Entwässerungsadapter mit 3 Automatik-Auslaufventilen 3/4" | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Entwässerungsadapter mit 3 Automatik-Auslaufventilen 3/4"

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Entwässerungsadapter entleert bei Abschalten der Anlage und Druckabbau automatisch die Leitungen und vermeidet dadurch Frostschäden.

Schneeschlauch-Sicherheits-Hebelarmkupplung, Edelstahl für Drahteinbindung | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Sicherheits-Hebelarmkupplung, Edelstahl für Drahteinbindung

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, das auch zur Selbstmontage geeignet ist.

Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Mutterteil, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Mutterteil, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Mutter- und Vaterteil einer Schneeschlauch-Hebelarmkupplung in Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, geeignet zur Selbstmontage, komplett mit Halbschale aus Aluminium.

Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Vaterteil, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Vaterteil, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Mutter- und Vaterteil einer Schneeschlauch-Hebelarmkupplung in Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, geeignet zur Selbstmontage, komplett mit Halbschale aus Aluminium.

Schneeschlauch-Hebelarmkupplung Snowmaster, Mutterteil mit AG, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung Snowmaster, Mutterteil mit AG, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Sicherheits-Hebelarmkupplung Mutterteil mit Außengewinde in Hochdruckausführung für flüssige Medien, aus Edelstahl.

Schneeschlauch-Hebelarmkupplung Snowmaster, Mutterteil mit Verschlusskappe, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung Snowmaster, Mutterteil mit Verschlusskappe, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Sicherheits-Hebelarmkupplung Mutterteil mit Verschlusskappe in Hochdruckausführung für flüssige Medien, aus Edelstahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken