Menu
Verschiedene Schlaucheinbindungen

Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung.

Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3 | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3

Klemmschalen

Die Knickschutzspirale dient zur Verstärkung des Bereichs hinter der Armatur und ist für dynamisch stark beanspruchte Schlauchleitungen besonders geeignet.

Schneckengewindeschelle ABA W4 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle ABA W4

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Schneckengewindeschelle ABA W4 nach SS 2298.

Rohrschelle FRS-L Universal mit Schalldämmeinlage | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Rohrschelle FRS-L Universal mit Schalldämmeinlage

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Die Fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis.

Schneckengewindeschelle W2 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle W2

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Nach DIN 3017, Teil 1

Top-Marken in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Die passende Einbindung für jede Armatur

Für die sichere und zuverlässige Montage von Schlaucharmaturen an Schläuchen ist das richtige Einbindesystem essenziell. Egal ob Halbschalen, Schlauchschellen oder Presshülsen – schlecht montierte oder falsch gewählte Schlaucheinbindungen können zu Undichtheiten, vorzeitigen Schäden und zum Ausfall von Schlauchleitungen führen. Dadurch entstehen nicht nur Kosten, sondern auch große Gefährdungen für Gesundheit und Umwelt.

Auf einen Blick
    Schlauch mit Halbschalen-Einbindung
    Schlaucheinbindungen sind wichtige Bestandteile von Schlauchleitungen. Sie sollten immer je nach Anwendungsfall richtig gewählt und fachgerecht montiert werden.

    Die Varianten von Schlaucheinbindungen und ihre Einsatzzwecke

    Je nach Anwendung und Schlauch können verschiedene Arten von Schlaucheinbindungen zum Einsatz kommen:

    Einbindeart

    Hinweise

    Einsatz/Anwendung

    Halbschalen bzw. Klemmschalen

    Umfassen den Schlauch und den Haltekragen der Armatur. Hervorragender Halt und Schutz gegen Ausfahren der Armatur

    Chemieschläuche bis zu 16 bar, Lebensmittelschläuche, Mineralölschläuche, Industrieschläuche

    Schlauchschellen und Endlosbänder

    Dazu zählen Schneckengewindeschellen, Spannbackenschellen, Gelenkbolzenschellen, Ein- und Zwei-Ohr-Klemmen, Endlosbänder

    Wasserschläuche, Vielzweckschläuche mit geringen Betriebsdrücken

    Presshülsen und Schraubhülsen

    Presshülsen: Mittels spezieller Pressen mit dem Schlauch verpresst – nicht wiederverwendbar.

    Schraubhülsen: einfach selbst montierbar. Hülse, Schlauch und Armatur werden verschraubt. Bei Haberkorn auf Anfrage erhältlic

    Luftschläuche, Ölschläuche, Industrieschläuche, Lebensmittelschläuche, Schläuche für pharmazeutische Anwendungen

    Drahteinbindung

    Verletzt Gewebeschläuche durch den runden Querschnitt an kritischen Stellen des Einbindestutzens nicht und hält den entsprechenden Drücken stand

    Flachschläuche (Feuerwehrschläuche, Bauschläuche, Schneeschläuche)


    Schlauchleitungsmontage bei Haberkorn

    Die unsachgemäße Montage von Schlauchleitungskomponenten wie Schlaucheinbindungen kann zu vorzeitigen Schäden und zum Ausfall der Schlauchleitung führen. In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter übernehmen geschulte Facharbeiter und befähigte Personen die Fertigung Ihrer Schlauchleitung inkl. der sachgemäßen Einbindung der Armaturen mit Halbschalen, Schneckengewindeschellen, Gelenkbolzenschellen, Fixierbändern, Pressfassungen, Ohr-Klemmen oder Draht gerne für Sie – natürlich immer unter Einhaltung der Druckgeräterichtlinie sowie der nationalen und internationalen Vorschriften. Sie erhalten die Schlauchleitung einbaufertig aus einer Hand. Erfahren Sie mehr zum Service Assembling und Montage durch Haberkorn.

    Einbindung einer Schlaucharmatur mit Draht
    Haberkorn übernimmt gerne die fachgerechte Einbindung Ihrer Schlauchleitungen. Wir verfügen in unserem modern ausgestatteten Montage- und Prüfcenter auch über das notwendige Equipment für Drahteinbindungen bei Flachschläuchen.