Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung.
Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle ABA W4 nach SS 2298.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W1 nach DIN 3017 Teil 1, inklusive Sechskantschraube mit Kreuzschlitz.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W4 nach DIN 3017, Teil 1.
Lüdecke | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewinde-Schlauchschelle aus Stahl W1 (DIN 3017), Chrom VI-frei verzinkt und dickschichtpassiviert, zur sicheren, schnellen und lösbaren Einbindung von verschiedensten Schläuchen und Armaturen für verschiedenste Medien.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterFür die sichere und zuverlässige Montage von Schlaucharmaturen an Schläuchen ist das richtige Einbindesystem essenziell. Egal ob Halbschalen, Schlauchschellen oder Presshülsen – schlecht montierte oder falsch gewählte Schlaucheinbindungen können zu Undichtheiten, vorzeitigen Schäden und zum Ausfall von Schlauchleitungen führen. Dadurch entstehen nicht nur Kosten, sondern auch große Gefährdungen für Gesundheit und Umwelt.
Je nach Anwendung und Schlauch können verschiedene Arten von Schlaucheinbindungen zum Einsatz kommen:
Einbindeart | Hinweise | Einsatz/Anwendung |
---|---|---|
Halbschalen bzw. Klemmschalen | Umfassen den Schlauch und den Haltekragen der Armatur. Hervorragender Halt und Schutz gegen Ausfahren der Armatur | Chemieschläuche bis zu 16 bar, Lebensmittelschläuche, Mineralölschläuche, Industrieschläuche |
Dazu zählen Schneckengewindeschellen, Spannbackenschellen, Gelenkbolzenschellen, Ein- und Zwei-Ohr-Klemmen, Endlosbänder | Wasserschläuche, Vielzweckschläuche mit geringen Betriebsdrücken | |
Presshülsen und Schraubhülsen | Presshülsen: Mittels spezieller Pressen mit dem Schlauch verpresst – nicht wiederverwendbar. Schraubhülsen: einfach selbst montierbar. Hülse, Schlauch und Armatur werden verschraubt. Bei Haberkorn auf Anfrage erhältlic | Luftschläuche, Ölschläuche, Industrieschläuche, Lebensmittelschläuche, Schläuche für pharmazeutische Anwendungen |
Drahteinbindung | Verletzt Gewebeschläuche durch den runden Querschnitt an kritischen Stellen des Einbindestutzens nicht und hält den entsprechenden Drücken stand | Flachschläuche (Feuerwehrschläuche, Bauschläuche, Schneeschläuche) |
Die unsachgemäße Montage von Schlauchleitungskomponenten wie Schlaucheinbindungen kann zu vorzeitigen Schäden und zum Ausfall der Schlauchleitung führen. In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter übernehmen geschulte Facharbeiter und befähigte Personen die Fertigung Ihrer Schlauchleitung inkl. der sachgemäßen Einbindung der Armaturen mit Halbschalen, Schneckengewindeschellen, Gelenkbolzenschellen, Fixierbändern, Pressfassungen, Ohr-Klemmen oder Draht gerne für Sie – natürlich immer unter Einhaltung der Druckgeräterichtlinie sowie der nationalen und internationalen Vorschriften. Sie erhalten die Schlauchleitung einbaufertig aus einer Hand. Erfahren Sie mehr zum Service Assembling und Montage durch Haberkorn.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!