Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die Härte bei Silikonschläuchen beschreibt den Widerstand eines Körpers gegen Eindringen eines anderen Körpers. Bei kautschukartigen Stoffen erfolgt die Bestimmung der Shore-Härte nach DIN 53505. Eine Nadel (Kegelstumpf bei Shore A und Kegel bei Shore D) wird mit einer bestimmten Federspannung in die Probe gedrückt. Die Eindringtiefe ist ein Maß für Härte.
Folgende Shore Härtegrade gibt es nach DIN 53505 A bei Silikonschläuchen:
28° bis 38°: sehr weich
40° bis 50°: weich
52° bis 60°: mittelweich
68° bis 78°: mittelhart
80° bis 90°: hart
92° bis 100°: sehr hart
Silikonschläuche sind für einen Temperaturbereich von –60°C bis +180 °C (kurzfristig bis 250 °C) ausgelegt.
Silikonschläuche überzeugen durch eine sehr gute Hitze-, Ozon-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Außerdem weisen sie ein gutes Tiefentemperaturverhalten und gute Chemikalienbeständigkeit auf. Sie sind allerdings nur bedingt ölbeständig und verfügen über keine Benzin- und Säurebeständigkeit.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!