Menu

Nr. 300 Temperguss-Verschlusskappe mit Sechskant, IG

mehr Temperguss Fittings

Drucken
Nr. 300 Temperguss- oder Stahl-Verschlusskappe mit Sechskant und zylindrischem Innengewinde, normkonform.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • für Kaltwasser- und Heizungsleitungen sowie Außenleitungen

Vorteile/Ausführungen
  • frei von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
  • schutzlackiert

 

  • geprüft nach DIN DVGW (Trinkwasser)
  • entspricht der Norm EN-10242:1994
  • Gewinde nach ISO 7/1 (DIN 2982 bei Stahlausführung)

Technische Daten

Temperaturbereich

max. zulässiger Betriebsdruck

  • –20 °C bis 120 °C
25 bar
  • +120 °C bis +300 °C
20 bis 25 bar
  • +300 °C
20 bar

Material
  • feuerverzinkt oder schwarz (unverzinkt)


Downloads

Für Sie interessant

Nr. 290 Temperguss-Verschlussstopfen mit Vierkant und Rand, AG | Temperguss Fittings
angesehen
Gekauft
Nr. 290 Temperguss-Verschlussstopfen mit Vierkant und Rand, AG

Temperguss Fittings

Nr. 290 Temperguss- oder Stahl-Verschlussstopfen mit Vierkant und Rand sowie konischem Außengewinde, normkonform.

Nr. 291 Temperguss-Verschlussstopfen mit Vierkant ohne Rand, AG | Temperguss Fittings
angesehen
Gekauft
Nr. 291 Temperguss-Verschlussstopfen mit Vierkant ohne Rand, AG

Temperguss Fittings

Nr. 291 Temperguss- oder Stahl-Verschlussstopfen mit Vierkant ohne Rand, und konischem Außengewinde, normkonform.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken