Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Messing Fittings
Einerseits Innengewinde, andererseits Außengewinde (G = DIN ISO 228 / BSP), flachdichtend.
Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde.
Zylindrischer Reduziernippel nit ungleichem Außengewinde (Gewinde G = DIN ISO 228 / BSP), flachdichtend.
Zylindrischer Reduziernippel, lange Ausführung mit Whitworth-Rohrgewinde oder M5 Innengewinde.
Konischer Reduziernippel, passend für G-Rohrgewinde (zylindrisch), mit Innen- und Außengewinde.
RS | Messing Fittings
Industrielle Ausführung mit ungleichem Außengewinde (G = DIN ISO 228 / BSP), flachdichtend.
Industrielle Ausführung, einerseits Innengewinde, andererseits Außengewinde (G = DIN ISO 228 / BSP), flachdichtend. NPT = gewindedichtend. Gewindedichtungen (GD) aus Vulkollan® / Polyurethan bei Edelstahl aus PTFE.
Serto | Messing Fittings
Reduziernippel aus Messing (Ms), passend für G-Rohrgewinde (zylindrisch) und NPT-Gewinde (kegelig), mit Innen- und Außengewinde.
Legris | Messing Fittings
Reduziernippel aus Messing (Ms) blank, mit Außen- und Innengewinde BSPP.
Reduziermuffe aus Messing (Ms), passend für G-Rohrgewinde (zylindrisch), mit Innengewinde.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung
Haberkorn EM Tippspiel