Menu

Schlauchverbinder mit Schalenstutzen, Edelstahl

mehr Edelstahl Fittings

Drucken
Schlauchverbinder mit beiderseitigem Schalenstutzen aus Edelstahl, nach EN 14420-2, zum Einband mit Klemmschalen.
Technische Daten
  • Betriebsdruck
max. 25 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +65 °C

Material
  • Edelstahl 1.4571 (V4A)

Downloads

Für Sie interessant

Saugkorb AG, Edelstahl | Edelstahl Fittings
angesehen
Gekauft
Saugkorb AG, Edelstahl

Edelstahl Fittings

Saugkorb aus feinmaschigem Edelstahlgeflecht mit Außengewinde.

Schlauchverbindungstülle, Edelstahl | Edelstahl Fittings
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungstülle, Edelstahl

Edelstahl Fittings

Rostfreie Schlauchverbindungsrohre für PU- und PA-Schläuche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken