Menu

Nr. 530 Edelstahl-Rohrdoppelnippel, AG x AG

mehr Edelstahl Fittings

Drucken
Nr. 530 Edelstahl-Rohrdoppelnippel mit beidseitigem, konischem Außengewinde, normkonform.
Einsatzbereich
  • Sanitär- und Wasserleitungsinstallation
  • petrochemischer und pneumatisch-hydraulischer Bereich
  • Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • gute mechanische Eigenschaften bei hohen Temperaturen

 

  • entspricht der Norm DIN EN 10226 - 1:2004 (Alt: DIN 2999)
  • Gewinde nach ISO 7/1

Technische Daten

Temperaturbereich

max. zulässiger Betriebsdruck

  • –20 °C bis 40 °C
20,0 bar
  • +100 °C
16,5 bar
  • +150 °C
15,0 bar
  • +200 °C
14,0 bar
  • +220 °C
13,5 bar

Material
  • Edelstahl 1.4401

Downloads

Für Sie interessant

Nr. 280 Edelstahl-Doppelnippel mit Rechtsgewinde, AG x AG | Edelstahl Fittings
angesehen
Gekauft
Nr. 280 Edelstahl-Doppelnippel mit Rechtsgewinde, AG x AG

Edelstahl Fittings

Nr. 280 Edelstahl-Doppelnippel mit beidseitigem, konischem Rechts-Außengewinde, normkonform.

Nr. 530/23 Stahl-Rohrdoppelnippel, AG x AG | Edelstahl Fittings
angesehen
Gekauft
Nr. 530/23 Stahl-Rohrdoppelnippel, AG x AG

Edelstahl Fittings

Nr. 530/23 Stahl-Rorhdoppelnippel mit beidseitigem Außengewinde, entspricht DIN 2982.

Doppelnippel mit AG x AG, Edelstahl | Edelstahl Fittings
angesehen
Gekauft
Doppelnippel mit AG x AG, Edelstahl

Serto | Edelstahl Fittings

Reduzierter Doppelnippel mit kegeligem Rohrgewinde aus Edelstahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken