Menu
Dampfschlauch H-Plus Premium

Dampfschläuche, Heißwasserschläuche, Kühlerschläuche

Für besonders gefährliche Medien

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Dampfschläuche, Heißwasserschläuche, Kühlerschläuche.

Kühlerschlauch FKS-R / FKS-S | Kühlerschläuche
angesehen
Gekauft
Kühlerschlauch FKS-R / FKS-S

Semperit | Kühlerschläuche

Kühlwasserdruckschlauch für Verbrennungskraftmaschinen mit heißwasser- und frostschutzmittelbeständiger Seele und Decke.

Dampfschlauch Trix® 6000 EPDM 210 °C, 18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Gekauft
Dampfschlauch Trix® 6000 EPDM 210 °C, 18 bar

Continental | Dampfschläuche

Ölbeständiger Dampfschlauch DAMPF TRIX® 6000 mit hochtemperaturbeständiger Innenschicht, für den Transport von reinem gesättigten Wasserdampf. Besonders geeignet für schwierige Einsatzbedingungen, z. B. starke Ölverunreinigung.

Kühlerschlauch FKD-R | Kühlerschläuche
angesehen
Gekauft
Kühlerschlauch FKD-R

Semperit | Kühlerschläuche

Kühlerschlauch für Kühlwasserleitungen bei Verbrennungskraftmaschinen mit guter Alterungsbeständigkeit unter Einfluss von Heißwasser, Heißluft sowie handelsüblicher Frostschutzmittel in normaler Konzentration.

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C | Heißwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM für Spritzgussmaschinen. Verwendbar für Heißwasser sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.

Top-Marken in Dampfschläuche, Heißwasserschläuche, Kühlerschläuche
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Dampfschläuche und Heißwasserschläuche – Sicherheit beim Transport von gefährlichen Medien

Dampf und Heißwasser sind besonders gefährliche Medien; es gelten eigene Normen für Dampfanwendungen. Heißdampf und heißes Wasser kommen in Industrie und Gewerbe auf vielfältige Weise zum Einsatz. Eigens dafür gemachte, qualitativ hochwertige und nach den geltenden Normen gefertigte Dampfschläuche und Heißwasserschläuche steigern die Sicherheit beim Transport dieser gefährlichen Medien erheblich.

Auf einen Blick
    Dampfschläuche aufgerollt auf einer Palette
    Die Qualität von Dampfschläuchen trägt maßgeblich zur Sicherheit der Anwender bei. Die Entscheidung sollte immer zugunsten hochwertiger Produkte fallen.

    Einsatzgebiete von Dampfschläuchen und Heißwasserschläuchen

    Sehr häufig werden Dampf und Heißwasser für Reinigungsarbeiten in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Dafür ist es oft notwendig, die Medien über lange Distanzen zu transportieren. Mithilfe von eigens dafür hergestellten Dampfschläuchen und Heißwasserschläuchen ist die Förderung möglich.

    Anwendungsgebiete, in denen Dampf- und Heißwasserschläuche sehr häufig zum Einsatz kommen, sind:

    • chemische Industrie

    • Papierindustrie

    • Raffinerien

    • Lebensmittelindustrie

    • kosmetische Industrie

    • Baugewerbe

    • u. v. m.

    Die Schläuche bestehen aus Materialien, die hohen Drücken und Temperaturen standhalten – häufig wird hierbei EPDM eingesetzt.


    Schlaucharmaturen und Schlaucheinbindungen für Dampfschläuche und Heißwasserschläuche

    Bei Dampfschläuchen und Heißwasserschläuchen müssen, um Unfällen vorzubeugen und größtmögliche Sicherheit zu garantieren, auch die Schlaucharmaturen und die Schlaucheinbindungen richtig gewählt werden.

    Wir empfehlen für Dampfschlauchleitungen folgende Produkte:

    Schlaucharmaturen:

    Schlaucheinbindung: