Menu

Heißwasserschlauch H-Plus, mit Glasgewebe

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Heißwasserschläuche

Drucken
Heißwasserschlauch H-Plus, mit Glasgewebe als Kühl- oder Heißwasserleitung in der Eisen- und Stahlindustrie. Die aufvulkanisierte Glasgewebeumlage schützt gegen äußere Temperatureinflüsse, Strahlungswärme oder Funkenflug.
Einsatzbereich
  • Eisen- und Stahlindustrie

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C, Strahlungswärme bis max. +550 °C
  • elektrisch leitfähig
R>106 Ω

Material
  • Seele aus EPD, weiß, glatt
  • Einlage aus Rayon
  • Decke aus EPDM, weiß, mit 1,2 mm starker Glasgewebeumlage

WasserHeißwasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.