Menu

Flugzeugbetankungsschlauch Gelbring HD-C

von Elaflex   |   mehr Ölschläuche

Drucken
Leichter, flexibler und schwer entflammbarer Flugzeugtankschlauch gemäß ISO 1825 (ehemals EN 1361), geeignet für die Betankung von Flugzeugen und Helikoptern mit Flugmotoren- und Düsentreibstoffen, Enteisungsflüssigkeiten und Ölen.
Einsatzbereich
  • Luftfahrtindustrie, z. B. Flugzeuge, Helikopter

Vorteile/Ausführungen
  • antistatische und auslaugungsfeste Seele
  • hoch abriebfeste und schwer entflammbare Decke

  • ISO 1825 (vormals EN 1361)
  • EI 1529 C
  • NFPA 407
  • AS 2683
  • VG 95 955

Technische Daten
  • Betriebsdruck
20 bar
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +90 °C
  • elektrischer Widerstand
103 Ω bis 106 Ω

Material
  • Seele aus NBR (Nitril), schwarz, glatt, antistatisch, auslaugungsfest
  • Einlage aus Textileinlagen ohne metallische Einlagen
  • Decke aus CR (Chloropren), schwarz, leitfähig, lichtrissbeständig, schwer entflammbar, hoch abriebfest

Öl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken