Menu

Mineralölschlauch POLYOIL

von Trelleborg   |   mehr Ölschläuche

Drucken
Mineralölschlauch POLYOIL zur Druckförderung von Kohlenwasserstoffen mit Benzolanteilen (<50 %), Erdölderivaten, Chemikalien, Frostschutzmitteln, öldurchsetzter Druckluft, alkalischem bzw. salzigem Betriebswasser, ölhydraulische Antriebe und Ölrücklaufleitungen.
Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnet alterungs-, witterungs- und ozonbeständig
  • hohe Druckfestigkeit
  • hervorragendes Verhalten gegenüber Kohlenwasserstoffen mit Benzolanteil (<50 %)
  • elektrische leitfähig

Technische Daten
  • Betriebsdruck
20 bar
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C
  • elektrisch leitfähig
R <106 Ω/m

Material
  • Seele aus NBR, schwarz, glatt
  • Einlage aus synthetische Textileinlagen
  • Decke aus CR, schwarz, glatt

LuftWasserÖl


Downloads

Für Sie interessant

Saug- und Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000N | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Saug- und Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000N

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Ölschläuche

Robuster und langlebiger Saug- und Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000N für erhöhte Anforderungen an Temperatur-, Druck- und Vakuumbeständigkeit, einsetzbar z. B. als Ölrücklaufschlauch, Abfüllschlauch für Kraftstoffe, Schmiermittel und Heizöle auf Mineralölbasis, Reinigungsschlauch...

Saug- und Druckschlauch VACUPRESS OIL | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Saug- und Druckschlauch VACUPRESS OIL

Continental | Ölschläuche

Hochflexibler, abriebfester und geschmeidiger Saug- und Druckschlauch. Vielseitig einsetzbar für erhöhte Anforderungen, besonders geeignet zum Durchleiten und Saugen von hydraulischen Ölen und Brennstoffen.

Mineralölschlauch H-Plus OIL, 25 bar | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Mineralölschlauch H-Plus OIL, 25 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Ölschläuche

Flexibler und vielseitig verwendbarer Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe, Benzin, Diesel und Heizöl sowie Wasser und Pressluft.

Aktion
Mineralölschlauch TU25 | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Mineralölschlauch TU25

Semperit | Ölschläuche

Flexibler und vielseitig verwendbarer Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe (EN 228:2008), Benzin, Diesel (EN 590:2010) und Heizöl (DIN 51603 Teil 1-5) sowie Wasser und Pressluft.

Mineralölschlauch TU10 | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Mineralölschlauch TU10

Semperit | Ölschläuche

Flexibler und vielseitig verwendbarer Mineralölschlauch aus Gummi für unverbleite Treibstoffe, Diesel und Heizöl sowie Wasser und Pressluft.

Mineralölschlauch UNITRIX® 60 | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Mineralölschlauch UNITRIX® 60

Continental | Ölschläuche

Der hochflexible und robuste Vielzweckschlauch UNITRIX® 60 wird in den Bereichen Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft sowie in Werkstätten eingesetzt. Im industriellen Bereich wird der Mehrzweckschlauch zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmieröl...

Mineralölschlauch UNITRIX® 80 | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Mineralölschlauch UNITRIX® 80

Continental | Ölschläuche

Der hochflexible und robuste Vielzweckschlauch UNITRIX® 80 wird in den Bereichen Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft sowie in Werkstätten eingesetzt. Im industriellen Bereich wird der Mehrzweckschlauch zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmieröl...

Kraftstoffschlauch Boat Fuel, ISO 7840 A1 | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Kraftstoffschlauch Boat Fuel, ISO 7840 A1

Trelleborg | Ölschläuche

Feuerbeständiger Kraftstoffschlauch im Schiffahrtsbereich, gemäß CEN Vorschriften für Freizeitboote, erfüllt höchste Anforderungen bezüglich Undurchlässigkeit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken