Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Bewässerung.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Hahnverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs am Wasserhahn. Einfache und angenehme Handhabung dank der speziellen Form des Hahnverbinders.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
Die klassische Wasserschlauchspritze mit breitem Anwendungsspektrum. Vom Gießen mit dem Sprühnebel bis hin zum Reinigen mit dem Vollstrahl, dank der verstell- und versperrbaren Spitze eine immer komfortable Handhabung.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Mit Hilfe dieser GARDENA® Schlauchkupplung (Adapter) ist eine problemlose Schlauchverlängerung möglich. Die Kupplung kann auch zum Übergang von zwei Schläuchen mit unterschiedlichem Durchmesser eingesetzt werden, z.B. zum Übergang von 19 mm (3/4") auf 13 mm (1/2").
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Anschluss mit Überwurfmutter für den Schlauchanfang.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterIhr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!