Abriebfeste Schläuche
Abriebfeste Schläuche dienen hauptsächlich zur Beförderung von festen Stoffen wie Granulaten, Spänen aus Holz oder Eisen und Sand.
Abriebfeste Schläuche dienen hauptsächlich zur Beförderung von festen Stoffen wie Granulaten, Spänen aus Holz oder Eisen und Sand.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Abriebfeste Schläuche.
Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche
Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 1,4 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.
Continental | Förderschläuche, Druckschläuche
Robuster, rostfreier CONTI® ULTIMATE Festflansch aus hochfester Aluminiumlegierung für CONTI® ULTIMATE Saug- und Förderschlauch mit einem Lochbild passend für Anschlüsse gemäß EN 1092-1.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Abrieb bei Schläuchen ist der Materialverlust an der Innenseite von Schläuchen Oberflächen durch das Lostrennen kleiner Teilchen infolge von Reibung. Diese Abnutzungsprozesse werden allgemein bei Gummi, Kunststoff und anderen Werkstoffen als Verschleiß bezeichnet.
Die Prüfung der Schlauchleitungen auf elektrische Leitfähigkeit ist vor allem für den Einsatz in EX-Zonen notwendig. Speziell ausgebildete Facharbeiter prüfen neben Druck und Dichtheit auch den elektrischen Widerstand von Schlauchleitungen. Abhängig von der Schlauchleitung und vom Einsatzzweck gelten unterschiedliche maximale elektrische Widerstände. Wir übernehmen die Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit gerne für Sie.
Diese internationale Norm legt zwei Verfahren zur Bestimmung des Widerstandes von Elastomeren gegen Abrieb mithilfe eines Gerätes mit rotierender zylindrischer Trommel fest. Die Verfahren beinhalten die Bestimmung des Volumenverlustes durch den Abrieblauf eines Probekörpers auf einem Abriebbogen festgelegter Angriffsschärfe. Verfahren A gilt für einen nichtrotierenden Probekörper und Verfahren B für einen rotierenden Probekörper. Bei beiden Verfahren kann das Ergebnis als relativer Volumenverlust oder als Abriebwiderstandsindex angegeben werden.
Schläuche aus Polyurethan sind:
abriebfest und dadurch sehr haltbar (senkt Instandhaltungskosten)
hitzebeständig, was vielseitigen Einsatz ermöglicht
kältebeständig bis zu –40 °C
leicht zu reinigen, da die innere Oberfläche sehr glatt ist
mikrobenresistent
antistatisch und schwer entflammbar, was sie auch unter extremen Bedingungen sicher macht
flexibel und leicht, wodurch das Handling vereinfacht wird
Sandstrahlschläuche werden in der Bauindustrie hauptsächlich zum Sand- und Schrottstrahlen zum Beispiel mit Stahlkies, Korund, Glas oder zur Reinigung von harten Oberflächen aus Stein, Beton oder Metall verwendet, aber auch zum Fördern von Nass- und Trockenbeton sowie Zement.
Siloschläuche mit schwarzer Seele sind Förderschläuche zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.
Siloschläuche mit weißer Seele sind Förderschläuche zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel, Futtermittel und Getreide. Besonders geeignet sind sie für Lebensmittel und helle Kunststoffgranulate.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterMit abriebfesten Schläuchen können Materialien gefördert werden, die aufgrund ihrer Beschaffenheit beim Transport große Reibung entwickeln. Das bedeutet, dass die Schlauchseele und teilweise auch die Schlauchdecke von abriebfesten Schläuchen besonders stabil und hochwertig sind. Die Qualität von abriebfesten Schläuchen misst sich allerdings nicht nur an der Abriebfestigkeit, sondern auch an der Rückprallelastizität der Schlauchseele.
Abhängig vom zu fördernden Material gibt es bei den abriebfesten Schläuchen unterschiedliche Varianten. Die gängigsten Schläuche sind:
Sandstrahlschläuche zur Förderung von Quarzsand, Stahlkies, Korund oder Glas zum Sandstrahlen
Siloschläuche zur Be- und Entladung von Silotransportfahrzeugen mit Kies, Granulaten, Sand, Pellets, Zement, aber auch Lebensmitteln wie Zucker, Getreide, Mehl, Viehfutter u. v. m.
Betonschläuche, Mörtelschläuche, Torkretschläuche für die Baustelle oder für Baustellenfahrzeuge zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putz, Gips und sonstigen nassen abrasiven Medien
Spiralschläuche aus PU, Spiralschläuche aus PVC zum Absaugen und Fördern von abrasiven gasförmigen und flüssigen Medien aller Art
Absaugschläuche aus Gummi zur Verwendung als Müllabsaugschläuche oder Spanabsaugschläuche
Abrieb ist der unerwünschte Materialverlust an Oberflächen, der durch Reibung zweier Materialien entsteht – der sogenannte Verschleiß. Für Kautschuk oder Elastomere wird der Abrieb in Anlehnung an die DIN ISO 4649 bestimmt. Dabei werden die Prüfkörper mit einem Halter auf eine rotierende Zylindertrommel gepresst. Je nach Verfahren können die Halter zusätzlich rotieren. Über den Masseverlust werden der relative Volumenverlust und der Abriebwiderstandsindex ermittelt. Die Angabe des Volumenverlusts erfolgt in mm3.
Material | Abriebwert |
---|---|
PUR | ca. 25–30 mm3 |
Gummi | ca. 40–150 mm3 |
Weich-PVC | ca. 100 mm3 |
TPV | ca. 200 mm3 |
PUR EL | ca. 45 mm3 |
Die Rückprallelastizität beschreibt das Elastizitätsverhalten von Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren und wird in Prozent angegeben. Wie die Rückprallelastizität genau geprüft wird, ist in den Normen ISO 4662 oder DIN 53512 sowie der amerikanischen ASTM D 1054 erläutert. Bei abriebfesten Schläuchen wird durch die Wahl der geeigneten Werkstoffe versucht, einen möglichst geringen Rückprallelastizitätswert zu erreichen.
Die neue Richtlinie TRGS 727 ist die Fortführung der TRBS 2153. Sie dient zur Beurteilung und Vermeidung von Zündgefahren, die bei der Förderung von Schüttgütern entstehen, was besonders in explosionsgefährdeten Bereichen unbedingt verhindert werden muss. Von der TRGS 727 sind alle Anwendungsbereiche betroffen, bei denen es zu einer elektrostatischen Aufladung kommen kann, wie bspw. beim Entladen und Befüllen von Tanks.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!