Menu

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR STEP, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

von Masterflex   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Sehr leichter, flexibler und trittfester Absaug- und Förderschlauch, geeignet für Bodenbereiche, wo herkömmliche Schläuche durch raue Bedingungen dauerhaft deformiert werden können.
Einsatzbereich
  • Schutzschlauch in der Holzindustrie/-bearbeitung
  • Transport von abriebverursachenden Feststoffen, flüssigen und gasförmigen Medien
  • holzverarbeitende Industrie
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Transport von Spänen

Vorteile/Ausführungen
  • abriebfest
  • hochflexibel
  • trittfest, überfahrbar und mechanisch hoch belastbar
  • hervorragende Rückstelleigenschaften
  • gute Chemikalien-, Benzin-, Öl-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • schwer entflammbar

 

  • DIN 4102 B1
  • DIN ISO 4649
  • Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
  • TRGS 727
  • deutsche Holz-BG, BGI 739-2

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Wandstärke zwischen den Spiralen
ca. 0,5 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Material
  • reines Polyester-Polyurethan mit Flammschutzadditiven
  • Spirale aus Polyurethan, schwer entflammbar, eingelegte Kupferlitze

AbriebLuftGasAbsaugung


Downloads

Für Sie interessant

Schlauchverbinder für CLIP-Schläuche | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder für CLIP-Schläuche

Masterflex Dazu passt

Zum Verlängern, Anschließen und Verbinden von leichten bis mittelschweren Absaug- und Gebläseschläuchen.

Spiralschläuche
Dazu passt
Master-Grip Schnellspannschelle für PUR-Spiralschläuche | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Master-Grip Schnellspannschelle für PUR-Spiralschläuche

Masterflex Dazu passt

Spezialschelle zur Befestigung leichter und mittelschwerer, rechtsgängiger Spiralschläuche wie PUR-H, PUR-L, Flamex usw.

Spiralschläuche
Dazu passt
Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar, für PUR-Spiralschläuche | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar, für PUR-Spiralschläuche

Masterflex Dazu passt

Spezialschelle zur Befestigung leichter und mittelschwerer rechtsgängiger Spiralschläuche wie PUR-H, PUR-L, Flamex usw.

Spiralschläuche
Dazu passt
Warmschrumpfmuffe | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Warmschrumpfmuffe

Masterflex Dazu passt

Warmschrumpfmuffe für eine dichte Verbindung bzw. Befestigung von Spiralschläuchen oder Anschlussstutzen ohne großen technischen Aufwand.

Spiralschläuche
Dazu passt
Combiflex PU-Muffe | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Muffe

Masterflex Dazu passt

Aufschraubbare Spezial-Muffe (Endmuffe) für Absaug- und Förderschläuche Master-PUR L, oder Master-PUR H zur Befestigung an Rohrstutzen.

Absaugschlauch Master-PUR LF Trivolution, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaugschlauch Master-PUR LF Trivolution, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen.

Absaugschlauch SUPERFLEX PU R DIN 4102-B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaugschlauch SUPERFLEX PU R DIN 4102-B1, schwer entflammbar

Continental | Spiralschläuche

Superleichter Folien- und Spezialabsaugschlauch für die Holzindustrie, verstärkt mit kupferplattierter Stahldrahtspirale.

Absaug- und Förderschlauch Flamex B se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Flamex B se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter und flexibler Absaug- und Förderschlauch für den Transport von abriebverursachenden Feststoffen. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastung.

Absaug- und Förderschlauch Flamex B-F se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Flamex B-F se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter und hochflexibler Absaug- und Förderschlauch schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für den Transport von abriebverursachenden Feststoffen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken