Menu

Absaugschlauch SUPERFLEX PU R DIN 4102-B1, schwer entflammbar

von Continental   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Superleichter Folien- und Spezialabsaugschlauch für die Holzindustrie, verstärkt mit kupferplattierter Stahldrahtspirale.
Einsatzbereich
  • Absauganlagen und Geräte in der Holzindustrie
  • holzverarbeitende Industrie
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Transport von Spänen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr leicht
  • extrem stauchbar bei höchster Flexibilität
  • UV- und witterungs-, hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • beständig gegen Lösungsmittel, Öl und Benzin
  • schwer entflammbar

  • DIN 4102 B1 (ab ID 60 mm)

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck/Vakuumbelastung angeführte Werte gelten bei +23 °C

Technische Daten
  • Wandstärke
0,5 bis 0,8 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C kurzzeitig bis +125 °C

Material
  • Polyester-Polyurethan, transparent

AbriebLuftAbsaugung


Downloads

Für Sie interessant

Spiralschläuche
Alternative von
Spanabsaugschlauch H-Plus ATOMFLEX | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Spanabsaugschlauch H-Plus ATOMFLEX

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative von

Hochflexibler, leichter, geschmeidiger Gummispiralschlauch mit hochabriebfester Seele, beidseitig mit spiralfreien Muffen zur einfacheren Montage bei Originallängen.

Absaugschlauch Master-PUR LF Trivolution, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaugschlauch Master-PUR LF Trivolution, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen.

Absaug- und Förderschlauch Flamex B se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Flamex B se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter und flexibler Absaug- und Förderschlauch für den Transport von abriebverursachenden Feststoffen. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastung.

Absaug- und Förderschlauch Flamex B-F se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Flamex B-F se, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter und hochflexibler Absaug- und Förderschlauch schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für den Transport von abriebverursachenden Feststoffen.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR STEP, DIN 4102 B1, schwer entflammbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR STEP, DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter, flexibler und trittfester Absaug- und Förderschlauch, geeignet für Bodenbereiche, wo herkömmliche Schläuche durch raue Bedingungen dauerhaft deformiert werden können.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken