Menu

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Food

von Masterflex   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Mittelschwerer, flexibler Absaug- und Förderschlauch für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • strömungstechnisch optimal
  • abriebfest und flexibel
  • hohe Zug- und Reißfestigkeit
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • kleine Biegeradien
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • gute Chemikalien-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • halogenfrei
  • mikroben- und hydrolyseresistent

  • Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011
  • Lebensmittelkategorien A, B, C, D1, D2, E
  • Verordnung (EU) Nr. 1282/2011
  • Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG)
  • Bedarfsgegenständeverordnung
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • FDA 21 CFR 178.2010
  • TRGS727

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Wandstärke zwischen den Spiralen
ca. 1,4 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Material
  • reines Polyether-Polyurethan, lebensmittelecht (FDA), transparent
  • Spirale aus nichtrostendem Federstahldraht (Edelstahl 1.4310)

LuftAbsaugungLebensmittelAbriebGas


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken