Menu

Produkte von Rexroth

Produkte filtern in Produkte von Rexroth
61-80 von 93 Produkten
in Produkte von Rexroth
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Endelement TC-00 für Modularventile ED | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
angesehen
Gekauft
Endelement TC-00 für Modularventile ED

Rexroth | Modulare Wegeventile ED-Baukasten

Endplatten Typ TC-00 zum Schließen der P- und T-Kanäle von ED-Elementen.

Ventilkörper aus Aluminium für Ventilpatronen FPM und VS | Ventilkörper
angesehen
Gekauft
Ventilkörper aus Aluminium für Ventilpatronen FPM und VS

Rexroth | Ventilkörper

Ventilgehäuse zur Aufnahme von Druckbegrenzungsventilen, um die kompletten Ventile in Leitungen einzubauen.

Ventilkörper aus Stahl für Ventilpatronen VRPP | Ventilkörper
angesehen
Gekauft
Ventilkörper aus Stahl für Ventilpatronen VRPP

Rexroth | Ventilkörper

Ventilgehäuse zur Aufnahme von Druckminderventilen VRPP, um die kompletten Ventile in Leitungen einzubauen.

Ventilkörper aus Stahl für Ventilpatronen VBSP, VBST | Ventilkörper
angesehen
Gekauft
Ventilkörper aus Stahl für Ventilpatronen VBSP, VBST

Rexroth | Ventilkörper

Ventilgehäuse zur Aufnahme von Senkbremsventilen, um die kompletten Ventile in Leitungen einzubauen.

Ventilkörper aus Stahl für Ventilpatronen VSPN, VEI | Ventilkörper
angesehen
Gekauft
Ventilkörper aus Stahl für Ventilpatronen VSPN, VEI

Rexroth | Ventilkörper

Ventilgehäuse zur Aufnahme von Druckbegrenzungs- und Sitzventilen, um die kompletten Ventile in Leitungen einzubauen.

Ventilkörper aus Aluminium für Ventilpatronen VEI, VMI, VOI, VPI | Ventilkörper
angesehen
Gekauft
Ventilkörper aus Aluminium für Ventilpatronen VEI, VMI, VOI, VPI

Rexroth | Ventilkörper

Ventilgehäuse zur Aufnahme von Sitzventilen, um die kompletten Ventile in Leitungen einzubauen.

Ventilkörper aus Stahl für Ventilpatronen VEI, VMI, VOI, VPI | Ventilkörper
angesehen
Gekauft
Ventilkörper aus Stahl für Ventilpatronen VEI, VMI, VOI, VPI

Rexroth | Ventilkörper

Ventilgehäuse zur Aufnahme von Sitzventilen, um die kompletten Ventile in Leitungen einzubauen.

Ventilkörper aus Aluminium für Ventilpatronen VED | Ventilkörper
angesehen
Gekauft
Ventilkörper aus Aluminium für Ventilpatronen VED

Rexroth | Ventilkörper

Anschlussblöcke zum Einbau von 3/2-Wege- und 4/2-Wege-Ventilpatronen.

Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI. In den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar.

Magnetspule GP37, Klasse H, für Hydraulikventile KSVSR | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule GP37, Klasse H, für Hydraulikventile KSVSR

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspule mit Anschluss Deutsch DT04-2PA zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen KSVR. In den Standardspannungen 12 V (2,3 Ohm) und 24 V (4,8 oder 11,5 Ohm) lieferbar.

Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 12,7 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Sitzventil-Patronen VEI-8A. Lieferbar in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt.

Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI-A2. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth 6/2-Wegeventilen. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth-Wegeventilen D805 und D845 (EDD-XZ). Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Spülventil A-VSL-R | Sonstige Ventile
angesehen
Gekauft
Spülventil A-VSL-R

Rexroth | Sonstige Ventile

Ventile für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, bei denen ein kontinuierlicher Ölaustausch erforderlich ist.

Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 06 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 06

Rexroth | Zwischenplattenventile

Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einf...

Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 10 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 10

Rexroth | Zwischenplattenventile

Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einf...

Modularblock für Hydraulik-Wegeventile NG 06 | Anschlussplatten
angesehen
Gekauft
Modularblock für Hydraulik-Wegeventile NG 06

Rexroth | Anschlussplatten

Modularblöcke zur Aufnahme von Magnetventilen Cetop 03.

Sockelplatte G03 für Hydraulik-Modularblöcke | Anschlussplatten
angesehen
Gekauft
Sockelplatte G03 für Hydraulik-Modularblöcke

Rexroth | Anschlussplatten

Sockelplatte mit Druckbegrenzungsventil zum Aufbau von ein oder mehreren Modularblöcken N03 und N11.

Gleichstrommotor | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Gleichstrommotor

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Diese rechtsdrehenden DC-Motoren sind für Aussetzbetrieb und werden für Modularaggregate der Serie K mit linksdrehender Zahnradpumpe verwendet.

61-80 von 93 Produkten