Menu

Magnetspulen für Mobilhydraulikventile von Rexroth

Kategorien in Magnetspulen für Mobilhydraulikventile von Rexroth
Magnetspulen 6 Magnetspulen für Mobilhydraulikventile 6 mehrweniger
Produkte filtern in Magnetspulen für Mobilhydraulikventile von Rexroth
Hersteller: Rexroth Alle zurücksetzen
1-6 von 6 Produkten
in Magnetspulen für Mobilhydraulikventile von Rexroth
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI. In den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar.

Magnetspule GP37, Klasse H, für Hydraulikventile KSVSR | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule GP37, Klasse H, für Hydraulikventile KSVSR

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspule mit Anschluss Deutsch DT04-2PA zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen KSVR. In den Standardspannungen 12 V (2,3 Ohm) und 24 V (4,8 oder 11,5 Ohm) lieferbar.

Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 12,7 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Sitzventil-Patronen VEI-8A. Lieferbar in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt.

Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI-A2. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth 6/2-Wegeventilen. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth-Wegeventilen D805 und D845 (EDD-XZ). Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

1-6 von 6 Produkten