Das Ventil begrenzt den Zulaufdruck aus den Versorgungsleitungen und schützt Motor oder Zylinder vor Druckstößen, die durch Richtungsänderungen oder plötzliche Stopps hervorgerufen werden. Das Schockventil ist über Kreuz konfiguriert und abgeleitetes Öl wird der jeweils anderen L...
Die 2-Wege-Druckreduzierventile haben anfangs freien Durchfluss von 2 nach 1. Wenn der Druck an 1 die Druckeinstellung übersteigt, greift das Ventil ein, um den Eingangsfluss an 2 zu beschränken. Dadurch steigt der Druckabfall über das Ventil und hält einen konstanten Druck an 1
Diese Ventile sperren den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt nur den Differenzdruck zwischen Pumpendruck und Einstellwert an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung ist freier Durchfluss.
Diese Ventile sperren den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt nur den Differenzdruck zwischen Pumpendruck und Einstellwert an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung ist freier Durchfluss.
Diese direktgesteuerten Druckfolgeventile sperren den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt den Förderstrom und den gesamten Betriebsdruck an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung von C1 nach
Die doppelt entsperrbaren Rückschlagventile der Baureihe VSO-DE haben freien Durchfluss von V1 nach C1 oder V2 nach C2. Der Rückstrom in Gegenrichtung ist möglich durch Vorsteuerdruck bei V2 oder V1, über die gekreuzten Vorsteuerkanäle. Im statischen Zustand bleibt das Ventil in
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Diese Senkbremsventile in Cartridgeausführung haben die bekannten Vorteile hinsichtlich Einbau und Austausch: entweder als Leitungseinbau im separaten Gehäuse oder im Steuerblock des Anwenders. Der Einbau direkt am Verbraucher (z. B. am Zylinderboden) gewährleistet eine hohe Sich...
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Diese Ventile im Alugehäuse sind für einen breiten Einsatzbereich geeignet. Sie sind für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Diese Ventile im Stahlgehäuse mit externem Pilotanschluss sind für einen breiten Einsatzbereich geeignet. Sie sind für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Diese Ventile im Stahlgehäuse mit interner Pilotleitung sind für einen breiten Einsatzbereich geeignet. Sie sind für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Diese Ventile im Alugehäuse sind für einen breiten Einsatzbereich geeignet. Sie sind für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Diese Ventile wurden für den Flanschanbau an Auslegerzylindern konzipiert. Die Ansteuerung erfolgt über eine externe Pilotleitung mit dem Vorsteuerdruck vom Handsteuergeber oder Fußpedal.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!