Das Raumwunder – der Mini-Schlitten DGST von Festo
Groß in Sachen Präzision, Kraft und Zuverlässigkeit
Der DGST überzeugt durch höchste Genauigkeit in der Anwendung sowie große Kraft auf kleinstem Bauraum. Der Mini-Schlitten gehört zum Kernprogramm von Festo und bringt viele Vorteile mit sich.
Der Mini-Schlitten DGST von Festo – Highlights
Die Vorteile des Mini-Schlitten DGST
Raumwunder
Die Dämpferelemente sind im Bauraum integriert und die Baulängen enorm kurz. Dadurch wird der DGST zum kompaktesten Schlittenantrieb am Markt. Beide Endlagen sind von einer Seite einstellbar.
Präzision
Joch und Schlitten sind aus einem Teil gefertigt. Dadurch erreicht der DGST große Genauigkeit und Winkeltreue der Schnittstellen von Schlitten und Joch. Belastbarkeit und Robustheit, besonders der Joch-Schnittstelle steigt.
Dämpfungsvielfalt
Dank unterschiedlicher Dämpfer eröffnet der DGST ein breites Anwendungsspektrum. Zur Verfügung stehen:
- Dämpfer beidseitig ohne Endlageneinstellung (Basisvariante)
- elastische Dämpfer beidseitig nicht einstellbar mit Endlageneinstellung
- selbsteinstellende Stoßdämpfer beidseitig mit Endlageneinstellung
Oder Sie sparen Kosten und betreiben den DGST ohne zusätzliche Dämpfung. Die Grundausführung enthält eine beidseitige Elastomer-Endlagendämpfung.
Positionstransmitter
Der vorgesehene Einsatz von Positionstransmittern eröffnet weitere Möglichkeiten.
Weitere Vorteile
- symmetrische Montage-Schnittstellen
- spielfreie Kolbenstangenanbindung ans Joch
- Doppelsensornut
- Doppelkolbenantrieb
- präzise Kugelumlaufführung

Anwendungen von DGST
Zum einen ist der DGST ideal geeignet zum Aufnehmen von großen Querkräften bei Linear-Bewegungen, zum anderen zum Einpressen und Klemmen.

Sie haben Fragen?
Für weitere Fragen zu den Mini-Schlitten DGST von Festo stehen unsere Experten gerne zur Verfügung. Melden Sie sich!