Menu

Mini-Schlitten DGST, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Führungen

Drucken
Kompakter Mini-Schlitten DGST, Schlitten und Jochplatte aus einem Bauteil, mit hohen Vorschubkräften. Einfache Konstruktion durch symmetrische Befestigungsschnittstellen, wo ein Betrieb ohne zusätzliche Dämpfungselemente möglich ist.
Einsatzbereich
  • ELA - Industrie
  • Maschinenbau
  • Handhabungstechnik
  • Pick and Place Handlingeinheiten
  • Huckepack Handlingeinheiten

Vorteile/Ausführungen
  • geölter Betrieb möglich
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS konform

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Mini-Schlitten, doppeltwirkend
  • Pneumatischer Anschluss
M 3, M 5, G 1/8"
  • konstruktiver Aufbau
Doppelkolben, Kolbenstange, Schlitten, Joch
  • Führung
Kugelumlaufführung
  • Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig (P)
 Stoßdämpfer selbsteinstellend, linear beidseitig, extern (Y4)
 Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar (E1)
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Baugröße
6 bis 25 mm
  • Hublänge
10 bis 200 mm
  • max. Geschwindigkeit E1, Y12
0,5 m/s
  • max. Geschwindigkeit P bis 6 mm
0,5 m/s
  • max. Geschwindigkeit P ab 8 mm
0,8 m/s
  • Temperaturbeständigkeit
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1 bis 8 bar

Material
  • Schlitten Gehäuse
Aluminium Knetlegierung
  • Kolbenstange
Stahl, hochlegiert
  • Führung
Stahl, hochlegiert, rostfrei, POM, TPE
  • Dichtungen
HNBR

Downloads

Für Sie interessant

Mini-Schlitten DGSL, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Mini-Schlitten DGSL, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelwirkender Antrieb, Mini-Schlitten DGSL in den Baugrößen von 4 bis 25 mm, mit vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten, wahlweise mit 5 Dämpfungsarten erhältlich.

Mini-Schlitten DGSC, für kurze Hübe, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Mini-Schlitten DGSC, für kurze Hübe, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Mini-Schlitten DGSC für kurze Hübe, wahlweise in Bewegungsrichtung (L) oder senkrecht zur Bewegungsrichtung (P), mit elastischen Dämpfungsringen/platten beidseitig, ohne Positionserkennung.

Mini-Schlitten SLF, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Mini-Schlitten SLF, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelwirkender Antrieb, flachbauender Mini-Schlitten SLF in den Baugrößen von 6 bis 16 mm, mit justierbarer Endlagendämpfung und vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten.

Mini-Schlitten SLS, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Mini-Schlitten SLS, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelwirkender Antrieb, schmalbauender Mini-Schlitten SLS in den Baugrößen von 6 bis 16 mm, mit justierbarer Endlagendämpfung und vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken