Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Pneumatik.
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...
So überzeugen wir in Beratung, Auswahl und Service im Sortiment Pneumatik.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterSehr oft wird Pneumatik in Verbindung mit Alu-Profilsystemen verbaut. Bei uns erhalten Sie sowohl das eine als auch das andere, denn wir sind nicht nur Official Partner von Festo, sondern auch langjähriger Partner von item. Hier finden Sie die Produkte.
Der Händlerkatalog von Festo umfasst über 2.300 Komponenten für die gesamte pneumatische und elektrische Steuerkette, von der Druckluftaufbereitung über Ventile und Zylinder bis zu Verschraubungen, Sensoren und Greifern.
Über 80 Prozent aller Anwendungen sind damit einfach und schnell zu konstruieren.
Sensorik leistet einen wichtigen Beitrag, wenn es um die optimale Nutzung von Ressourcen geht. Druckluft- bzw. Drucksensoren helfen Ihnen, die Produktivität Ihrer Maschinen immer im Blick zu haben und damit reibungslose Prozesse zu garantieren.
Die neuen Durchfluss- und Drucksensoren von Festo sind echte Alleskönner.
Besuchen Sie unsere Landingpage und überzeugen Sie sich selbst!
Festo setzt neue Impulse: Das neue Kernprogramm versammelt die Stars der Pneumatik. Dabei konzentriert sich Festo auf Zylinder und Antriebe, Ventile und Ventilinseln, Sensoren und Zubehörteile, pneumatische Verbindungstechnik sowie individuell zusammenstellbare Wartungseinheiten. Alle Produkte des Kernprogrammes passen ideal zusammen, sind weltweit einheitlich, machen die tägliche Arbeit einfacher und Sie produktiver. Die Stars der Pneumatik erhalten Sie in Österreich exklusiv bei Haberkorn. Alle Produkte des Kernprogramms sind mit dem blauen Stern gekennzeichnet – im Online-Shop und im Katalog.
Wie finden Komponenten von Festo den schnellsten Weg in die Montage derKundinnen und Kunden? Und was können automatisierte E-Business-Lösungen dazu beitragen? Festo und Haberkorn zeigen mit ihrer Vertriebskooperation wie schlanke Logistik für schlanke Kosten sorgt.
Gerade in der Pneumatik ist es unverzichtbar, sich Grundwissen anzueignen und dieses dann immer wieder aufzufrischen und zu vertiefen.
Aus diesem Grund bietet Haberkorn eine Vielzahl an spannenden Schulungen.
Alle Informationen finden Sie auf unserer Landingpage.
Die selbsteinstellende Endlagendämpfung PPS (pneumatische Pufferung, selbsteinstellend) für pneumatische Zylinderantriebe nutzt die Bremswirkung durch das Komprimieren von Luft. Um die bestmögliche Dämpfung zu erzielen, wird die Abluftdrosselung der komprimierten Luft wegabhängig verändert. Selbsteinstellend heißt immer perfekt eingestellt, woraus sich für Sie viele Vorteile wie die optimale Anpassung an Last- und Geschwindigkeitswechsel, mehr Zeit und Flexibilität, Optimierung der Prozesssicherheit sowie universelle Einsatzmöglichkeiten ergeben.
Gesetze und Richtlinien regeln die Sicherheit von Maschinen in der Mensch-Maschine-Interaktion, so zum Beispiel die Maschinenrichtlinie (MRL). Festo bietet Lösungen für Sicherheitsfunktionen für die Sicherheit Ihrer Anlagen und unterstützt Sie nach der Risikobeurteilung mit technischen Schutzmaßnahmen:
Input: Sicherheitssensoren (Eingangsebene)
Logic: Sicherheitssteuerung (Verarbeitungsebene)
Output: Schutzmaßnahmen (Ausgangsebene)
Festo hat für pneumatische und elektrische Sicherheitsmaßnahmen viele Produkte – fragen Sie Ihre Haberkorn Kundenberaterinnen oder Ihren Kundenberater.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!