Menu

Drucksensor SPAN, Festo

von Festo   |   mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucken

Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druckwert wird, je nach Sensorvariante und gewählten Parametern als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlossene Steuerung übertragen.


Einsatzbereich
  • Netzüberwachung (Druck vorhanden)
  • Reglerüberwachung (Druck im Sollbereich)
  • Vakuum (Teil angesaugt)
  • Dichtheitsprüfung (Druckabfall über Zeit)
  • Objekterfassung (Staudruck vorhanden)

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte 30 x 30 mm
  • flexibel und vielseitig einsetzbar
  • absolut einfach Inbetriebnahme
  • bestens sichtbar
  • produktiver durch optimale Druckmessung
  • elektrisch kompatibel zu allen Steuerungen
  • hohe Variantenvielfalt im Druckbereich bis 16 Bar
  • Prüfbericht bestellbar
  • IO-Link®
  • Manipulationsschutz
  • attraktiver Preis und starke Leistung

Technische Daten
  • Messgröße
Relativdruck
  • Messverfahren
Piezoresistiver Drucksensor
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C
  • Spannung
15 bis 30 V DC
  • Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
inerte Gase
geölter Betrieb möglich
  • Genauigkeit FS
±1,5 %
  • Wiederholgenauigkeit
±0,3 %
  • Temperaturkoeffizient
±0,05 % FS/K
  • Schaltausgang
2x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
  • Schaltfunktion
Fenster-Komparator
Schwellwert-Komparator
Auto Differenz Überwachung
  • Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
  • max. Ausgangsstrom
100 mA
  • Kurzschlussfestigkeit
ja

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Schutzhaube SACC, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Schutzhaube SACC, Festo

Festo Zubehör

Schutzhaube SACC zum Schutz der Anzeige und Bedienelemente als Zubehör für Druck- und Vakuumsensoren.

Fronttafeleinbausatz SAMH-FH-F, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Fronttafeleinbausatz SAMH-FH-F, Festo

Festo Zubehör

Frontafeleinbausatz SAMH-FH-F als Zubehör für Durchflusssensoren SFAH.

Drucksensor SPAE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Drucksensor SPAE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Piezoresistiver, elektronischer Drucksensor SPAE, der mit einer Taste oder dem Display eingestellt werden kann. Der Sensor verfügt über eine Replizierfunktion, und über eine Manipulationssicherung (PIN-Code Eingabe). Alternativ können über eine Teach-In oder über den IO-Link 2 Sc...

Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der Drucksensor SPAU ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Die Variante mit Display bietet die Möglichkeit der Druckablesung und Werteeinstellung vor Ort. Der Druckwert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlosse...

Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...

Drucksensor SPAW, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Drucksensor SPAW, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.

Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucksensor SDE3 mit Anzeigev ist ein schlanker, bauraumoptimierter Drucksensor. Kann überall dort eingesetzt werden, wo Informationen über den aktuell anliegenden Druck benötigt werden und platzsparende Montage, bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort im Vordergrund steht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken