von Festo | mehr Proportional-Ventile
| Proportional-Druckregelventil mit Display VPPE |
| 3-Wegeventil (3) |
| in Ruhestellung geschlossen (1) |
| Innengewinde G 1/8" |
| LED-Anzeige, 7-Segment (E1) |
| Muffenventil P-Anschlussleistenmontage (Profilleiste) (T) |
| keine empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien (F1A) |
| 5– |
| 310–1.250 l/min |
| 0,02–2 bar (2) 0,06–6 bar (6) 0,1–10 bar (10) |
| 0–5 V (005) 0–10 V (010) 4–20 mA (420) |
| 21,6–26,4 V DC |
| +10 °C bis +50 °C |
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Festo Zubehör
Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.
Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Der Sonderabgleichtyp bietet die Möglichkeit, dem Sollwert 0 V bzw. 4 mA einen unteren Druck PU und dem Sollwert 10 V bzw. 20 mA einen oberen Druck PO zuzuor...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!