Menu

Tasterventil mit Anschluss M 5, Festo

von Festo   |   mehr Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Drucken
Grundventile mit Anschluss M5 sind überschneidungsfrei arbeitende Sitzventile mit verschiedenen Betätigungsarten.
Einsatzbereich
  • einfache Vorgänge wie Spannen oder Schließen von Schutztüren
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010

Vorteile/Ausführungen
  • hohe pneumatische Leistung für vielfältige Anwendungen
  • geringe Betätigungskräfte
  • Fronttafeleinbau, bzw. auf Montagewinkel montierbar

Technische Daten
  • Baubreite
2 mm
  • Normalnenndurchfluss
65–95 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–8 bar

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Fronttafelventil mit Anschluss M 5, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Fronttafelventil mit Anschluss M 5, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Grundventile mit Anschluss M5 sind überschneidungsfrei arbeitende Sitzventile mit verschiedenen Betätigungsarten.

Tasthebelventil mit Anschluss M 5, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Tasthebelventil mit Anschluss M 5, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Grundventile mit Anschluss M5 sind überschneidungsfrei arbeitende Sitzventile mit verschiedenen Betätigungsarten.

Kipprollenventil mit Anschluss M 5, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Kipprollenventil mit Anschluss M 5, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Grundventile mit Anschluss M5 sind überschneidungsfrei arbeitende Sitzventile mit verschiedenen Betätigungsarten.

Schwenkhebelventil mit Anschluss M 5, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Schwenkhebelventil mit Anschluss M 5, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Grundventile mit Anschluss M5 sind überschneidungsfrei arbeitende Sitzventile mit verschiedenen Betätigungsarten.

Stößelventil mit Anschluss M 5, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Stößelventil mit Anschluss M 5, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Grundventile mit Anschluss M5 sind überschneidungsfrei arbeitende Sitzventile mit verschiedenen Betätigungsarten.

Rollenhebelventil mit Anschluss M 5, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Rollenhebelventil mit Anschluss M 5, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Grundventile mit Anschluss M5 sind überschneidungsfrei arbeitende Sitzventile mit verschiedenen Betätigungsarten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken