Das Rückschlagventil VBNF-LBA mit flacher Bauform, ist ein Ventil mit entsperrbarer Rückschlagfunktion und manueller Entlüftungsfunktion. Durch die entsperrbare Rückschlagfunktion kann das Ventil für einen kurzzeitigen Zwischenstopp eingesetzt werden. Die manuelle Entlüftungsfunk...
Mit den Schnell-Entlüftungsventilen VBQF werden schnellere Kolbengeschwindigkeiten bei einfachen- und doppeltwirkenden Antrieben im Rücklauf erreicht. Vom Steuerventil läuft die Druckluft über das VBQF zum Antrieb. Diese Version gibt es mit oder ohne Schalldämpfer.
Bei einem ODER-Glied muss zur Ausführung einer Funktion von allen Eingangssignalen mindestens eins aktiv sein. Das ODER-Glied OS hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Der Ausgang wird belüftet, wenn an mindestens einem der beiden Eingängen Druck beaufschlagt wird. Das Ventil sperr...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!