Menu

Steuerschieber VHER, Festo

von Festo   |   mehr Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Drucken
Steuerschieber VHER mit Handhebel zum Anhalten einfach- oder doppeltwirkender Zylinder innerhalb des Hubbereiches.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • mit Zubehör abschließbar

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Steuerschieber mit Raste
  • Ausführung Produkt
Standard, Metallausführung
vorwiegend Polymeranteil (P)
  • Betätigungsart
Handhebel, oben (H)
  • Ventilfunktion
4/3-Wegeventil, rastend, Mittelstellung geschlossen (B43C)
4/3-Wegeventil, rastend, Mittelstellung offen (B43E)
4/3-Wegeventil, rastend, Mittelstellung belüftet (B43U)
  • Strömungsrichtung
Standard
  • Anschlussrichtung
seitlich
unten (B)
  • Pneumatischer Anschluss
M 5
G 1/8" (G18)
G 1/4" (G14)
G 1/2" (G12)

Technische Daten
  • Baubreite
30 bis 95 mm
  • Normalnenndurchfluss
170 bis 3.800 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bis 10 bar

Material
Gehäuse wahlweise aus Aluminium-Druckguss oder Polyamid (PA)
Hebel wahlweise aus Aluminium-Druckguss oder Polyamid (PA)
Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Näherungsschalter SME-10 Festo | Näherungsschalter
angesehen
Näherungsschalter SME-10 Festo

Festo Zubehör

Näherungsschalter für Rund-Nut, längs in Nut einschiebbar, magnetisch Reed und LED-Schaltungsanzeige. Wahlweise mit Kabel oder Stecker.