von Festo | mehr Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
| mechanisch betätigtes Ventil |
| Rollenhebelventil (R) |
| Kolbenschieber Sitzventil (T) |
| direkt betätigt indirekt betätigt (C) |
| intern extern (Z) |
| 3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen oder offen (M32) 5/2-Wegeventil, monostabil (M52) |
| ohne pneumatische Feder, extern (E) mechanische Feder (M) |
| G 1/8" (G18) G 1/4" (G14) 1/8 NPT (N18) 1/4 NPT (N14) |
| 20 mm |
| 750–1.200 l/min |
| –10 °C bis +60 °C |
| –0,95–10 bar |
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Festo Zubehör
Schalldämpfer AMTE-M in kurzer oder langer Ausführung zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-, oder 5/3-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil und Handhebel, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 5/2-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber und Kipphebel oben, intern zugeführter Steuerluft, mechanischer Feder und verschiedenen pneumatischen Anschlüsse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt oder indirekt betätigtes 3/2-, oder 5/2-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil und Druckknopf, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-, oder 5/3-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Stößel, Kolbenschieber oder Sitzventil, direkt betätigt, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Kipprollenhebel, Kolbenschieber oder Sitzventil, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!